発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。
クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます
本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。
パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。
国内で生産を行っており、高品質を保証します。
メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部
本体質量(g)約40※ケース収納時
アズワン品番64-4371-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。
静電気を抑えるクリーニング液付き。
ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
種別洗浄液
液色透明
成分n-ヘプタンLPG
色無色透明
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
静電気を抑えるクリーニング液。
液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。
使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。
ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。
・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。
・ボトルは立てた状態で保管してください。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。
レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル
厚さ(mm)5.7
直径(Φmm)116
質量(g)182
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アナログレコード盤用クリーニングスプレー
クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます
スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-38
1本
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
わずか数秒でレコード盤のゴミやホコリを取り除くレコードクリーナー。
木製ハンドルのベルベット・クリーニング・パッド。
どんなレコード盤もクリーニングしやすい、握りやすく快適なグリップ。
レコード盤のベストな状態を取り戻す専用の洗浄液。
扱いやすいスプレーノズルとハンディボトル。
1個
¥2,498
税込¥2,748
46日以内出荷
2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。
それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。
セット内容レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。
お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。
お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。
速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。
※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。
使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング
成分シリカゲル
材質ポリプロピレン
商品タイプシートタイプ
直径(Φcm)約30
使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚
針先のホコリや汚れをクリーニング。
レコードに優しい速乾性タイプ。
便利なブラシ付きキャップ。
主成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番64-4371-36
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP
厚さ(μm)100
寸法(横×縦)(mm)325×325
アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容本体×1、ベース×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超極細繊維で編み込まれた特注ニット構造により高い吸水性と吸着力を実現。
レーザー加工により、クロス本体切断面から自己発塵を最小限に抑えています。
(使用方法)
レコードクリーニング液もしくは別売のSPW01をクロスに吹き付け、適度な大きさに折りたたみ、軽く押しつける程度の力で音ミゾに沿って拭き取ってください。
2枚入りなので液を吹き付けるクロスと仕上げ用クロスを分けて使用するとより効果的です。クロスが茶色く汚れてきたら水洗いは可能ですが、出来るだけ早めの交換をお勧めいたします。
寸法(cm)23×23
質量(g/枚)10
アズワン品番64-4371-11
1個
¥800
税込¥880
8日以内出荷
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。
メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。
静電気を抑えるクリーニング液付き。
ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。
カラーインジケーターが浸透具合を表示。
乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。
静電気をキャッチする導電性フェルト。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液
液色白
成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG
色白
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量189mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)6.8
備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235
電源コード(m)1.5
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー最大2.5W×2
対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ2m
リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能!
好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。
本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)【パッケージ】約253
パッケージサイズ(mm)150×135×65
1個
¥2,545
税込¥2,800
8日以内出荷
レコード盤をターンテーブルにしっかり固定。
不要な共振を抑え、音質を向上。
質量(g)600
外形寸法(mm)Φ80×29
構成真鍮ブロック削り出し(ゴムプロテクター付き)
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。
CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。
濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可
(使用方法)
アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。
本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。
※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
寸法(mm)90
質量(g)40(収納ケース含む)
アズワン品番64-4371-09
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
関連キーワード