22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-38
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容本体×1、ベース×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番64-4371-36
1本
700 税込770
当日出荷

静電気を抑えるクリーニング液。 液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。 使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。 ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。 ・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。 ・ボトルは立てた状態で保管してください。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
589 税込648
当日出荷

大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP 厚さ(μm)100 寸法(横×縦)(mm)325×325 アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
1,288 税込1,417
当日出荷

仕様上下連結可能(連結金具付) 質量(kg)23 耐荷重(kg)(全体)30、(上部)20 板厚(mm)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×465×850 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)370×380×350
1台
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
2,200 税込2,420
当日出荷

MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

本製品は同社の販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」のセット品です。スプレーは従来品と比べ、セット用に内容量の少ない小型缶となっております。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去に効果的です。
セット内容レコード盤用特殊洗浄スプレー アルジャント SP558(100ml)×1本、レコード盤用クリーナー アルジャントCL120×1個
1個
2,200 税込2,420
8日以内出荷

針先のホコリや汚れをクリーニング。 レコードに優しい速乾性タイプ。 便利なブラシ付きキャップ。
主成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。 付属品プラリベット白、穴取っ手白 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×225 目付(g/m2)1000 外寸法・幅(mm)335 外寸法・高さ(mm)225 外寸法・奥行(mm)335 内寸高さ(mm)220
1セット(3個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。 カラーインジケーターが浸透具合を表示。 乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。 静電気をキャッチする導電性フェルト。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部 本体質量(g)約40※ケース収納時 アズワン品番64-4371-08
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。 レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル 厚さ(mm)5.7 直径(Φmm)116 質量(g)182
1個
2,998 税込3,298
欠品中

2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。 それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。
セット内容レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

わずか数秒でレコード盤のゴミやホコリを取り除くレコードクリーナー。 木製ハンドルのベルベット・クリーニング・パッド。 どんなレコード盤もクリーニングしやすい、握りやすく快適なグリップ。 レコード盤のベストな状態を取り戻す専用の洗浄液。 扱いやすいスプレーノズルとハンディボトル。
1個
2,498 税込2,748
46日以内出荷

ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。 CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。 濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可 (使用方法) アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。 使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。 本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。 ※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
寸法(mm)90 質量(g)40(収納ケース含む) アズワン品番64-4371-09
1個
1,800 税込1,980
8日以内出荷

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。 お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。 お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。 速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。 ※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。
使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング 成分シリカゲル 材質ポリプロピレン 商品タイプシートタイプ 直径(Φcm)約30 使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーロングセラー製品「アルジャントCL120」に細さ0.01mmの特殊素材ブラシを約12万本セットした、レコード盤用WETクリーナーです。レコード盤に優しい特殊素材ブラシでレコードの音ミゾに入り込み、汚れ・ホコリを一掃します。レコードの音ミゾの幅が約0.05~0.1mmなので、1溝あたり5~10本の毛先が溝に入ります。※ブラシ自体は帯電防止となっております。
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

本製品はレコード盤やジャケットを立てかけるためのスタンドです。 折りたたみが可能なので未使用時にはコンパクトに収納できます。 盤面にキズなどを付けないために、接触部分にクッション性の高いTPE素材を使用しております。 角度を調整することでLP盤、EP盤に利用可能です。
用途水や液体クリーナーを使用したクリーニング後の乾燥台として、レコード盤、ジャケットのインテリアスタンドとして、再生中のレコードのジャケットの一時的な置き場として 材質ABS 質量(g)78.9 収納時寸法(mm)184×25×33
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷