皮革製品用クリーナー。適度な柔軟性と光沢、補強効果が得られます。グラブ・ミット、登山靴など天然・人工皮革製品に。
用途添付のスポンジで薄く塗布してください。汚れが目立つ場所には、二三度繰り返し塗布し、布で汚れを拭き取って、しばらく乾かしてから、柔らかい布で磨いてください。
材質本体・キャップ:PE スポンジ:PU 外箱:紙
色橙
外形寸法(mm)40×70×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥579
税込¥637
6日以内出荷
革に防水性とうるおいを与え、しなやかに美しく保ちます。
シリコーン・界面活性剤等を成分としています。
シリコーンエマルジョンで光沢を出し、皮革の保護になります。
天然皮革製品のお手入れに最適です。
防腐剤・防カビ剤を配合しています。
乳化性。
用途一般皮革(革靴、かばん、衣類、手袋等)
成分シリコーン,界面活性剤,防腐剤
アズワン品番64-6313-86
1本(80mL)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
革本来の質感を取り戻し、自然なツヤが蘇る。皮革表面に付着した皮脂や手垢等の汚れをしっかり落とします。化粧品に使用されている保湿成分を配合。皮革に潤いを与え、しっとりした風合いに仕上げ、ひび割れ等の劣化を防ぎます。また、天然カルナバ蝋を配合し、皮革表面に自然なツヤ・光沢を与え、革本来のカラー質感を甦らせます。約16脚分
付属品専用クロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
1本(160mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
皮革用オイルと高級アルコールを主成分とし、皮革に栄養を与えながらしなやかに保ち、汚れを落とします。
材質キャップ:AS、PP、中栓:PE、容器:PET
主成分中性オイル、硫酸化油、高級アルコール、流動パラフィン、界面活性剤、水
1個(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
様々な革(エナメルレザー、メタリックレザー、オイルレザー等)に使用できるマイルドなレザークリーナーです。
皮革に栄養を与えながら汚れを落とすので、お手入れ後は美しい仕上がりになります。
靴だけでなく革小物や様々な革製品にもお使い頂けます。
成分ロウ、油脂、有機溶剤
内容量(mL)150
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
皮革用保護クリーム。
革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。
定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。
塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。
汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
皮革の汚れを落とし、美しいツヤを与え、保護し、リフレッシュさせます。
シリコーン・界面活性剤等を成分としています。
汚れを落とし、優雅なつやを与え、革を保護し、リフレッシュします。
防腐剤・防カビ剤を配合しています。乳化性。
用途一般皮革(革靴、かばん、衣類、手袋等)
成分シリコーン,界面活性剤,防カビ剤,防腐剤
アズワン品番64-6313-90
1本(80mL)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181
アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
容量(mL)100
アズワン品番64-6317-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。
汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。
カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
少量お試しタイプで皮革素材のメンテナンスに幅広くお使いいただきたい外観もシンプルな缶入りオイルです。
革製品全般や革素材の部品の保革、耐久度の向上にぜひご使用ください。
用途皮革製品の保革(さいふ・靴・鞄・ソファーなど)
成分動物性油脂、鉱物油
使用方法適量をスポンジ等にとり、対象に薄く塗り伸ばすようにご使用ください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
¥239
税込¥263
当日出荷
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
¥699
税込¥769
当日出荷
3シーズンを通して活躍するベンチレーション付きツーリングパンツ。暑い時期には、ベンチレーションを開放することで体温の調整が可能。また、ベンチレーションを閉じれば通常のツーリングパンツとして秋口まで活躍。オフロードブーツにも対応しているので、ロードツーリングはさることながら、林道ツーリングでも快適、安全に走行可能。
・CE適合のニープロテクターを標準装備
・フォームパッドのヒッププロテクターを標準装備
・本体部分には耐久性のある600デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・太ももにベンチレーションを装備
・ナビゲータージャケット、レンジャージャケット、ナビゲータークールジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色黒
1個(55g)
¥859
税込¥945
当日出荷
ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ツヤ革専用の汚れ落しクリーム(ローションタイプ)です。
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。
皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。
用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム
主成分シーダーウッドオイル ラノリン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6
対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
様々な素材(革全般、人工皮革、キャンバス等)に使用できる水性クリーナーです。WREN'S レザーローションよりも洗浄力が強いタイプとなっております。
スニーカー・コンビシューズ・革小物など様々な商品に気兼ねなくお使いできます。ヘッドにブラシが付いている為、手早く作業が行えます。
1本(75mL)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。
天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。
ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。
UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。
高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護
成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤
トラスコ品番828-2674
液性中性
危険物の類別非危険物
1本(473mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日々のグラブ手入れの仕上げに、グラブブラシ。グラブを磨く際にオイルやレザーローションで汚れ落としや保革を行い、最後にこのブラシで磨きの仕上げを行います。これにより、艶が出てグラブが綺麗に見えることはもちろん、グラブに付く砂ぼこりを付きにくくします。また、人工素材を使用しているため、汚れても水洗いができます。グラブを磨く部分にお化粧用のパフと同素材のものを使用しており、とても肌触りが良いので、優しくお手入れできます。本製品を使用することにより、高価であり永く愛用し続けていくグラブを常に綺麗な状態に保つことができます。デザインは、ブラックのバンドにゴールドのプリントで「野球侍」というロゴを入れているところが新しく変更されています。
材質アクリル100%
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
最高級「スーパーミンクオイル」を使用。さっと拭くだけで革本来の自然な艶、風合いが蘇ります。ジェルタイプなので塗り拡げやすく使いやすい。
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
英国のシューケアブランド"WREN'S"を多く揃えたお手頃価格のシューケアキットです。革靴の汚れ落としから保革・つや出しなど基本的なシューケアが行えるようになっております。高級感のあるケースに入っておりますのでこれからシューケアを始める方やギフトなどにおすすめです。
セット内容WREN’ S レザーローション150mL、WREN’ S レザークリーム ブラック50mL、WREN’ S ポリッシングクロス、ドイツブラシ ホースヘア、ケア手順書
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×44×160
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
関連キーワード