87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断 切断能力(mm)木材200 切断能力(mm)パイプ100 切断能力(mm)軟鋼板16 ストローク幅(mm)21 質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77 ストローク数(min-1[回/分])0~3050
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSA1100E セーバーソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材230 切断能力(mm)パイプ150 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 質量(kg)3.5 トラスコ品番352-9703 セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95 カーボンブラシ呼び番号1619P04838 アズワン品番65-2012-87
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ワンタッチでブレード交換可能。軽量、コンパクトデザイン
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSA10.8V-LIN コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
用途各種切断作業 定格電圧(V)DC10.8 ストローク幅(mm)14.5 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 トラスコ品番859-7281 質量(kg)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ175 切断能力(mm)木材230 ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)32
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)セーバーソー
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材220 切断能力(mm)パイプ130 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 トラスコ品番444-4981 セット内容本体、キャリングケース 質量(kg)4.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78 カーボンブラシ呼び番号2610013258 アズワン品番65-2012-88
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数5~7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 材質超硬チップ+エクストラコーティング 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.13MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 材質超硬チップ
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
1セット(2本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。 全長(mm)235 有効長(mm)183 適合本体PFZ500E 材質炭素工具鋼 刃厚(mm)0.9 切断対象木材
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷


セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断 材質炭素工具鋼
1セット(2本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!。補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!
用途面一切断・木材・金属 材質バイメタル 刃幅(mm)19
1パック(5枚)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GSA18V-32-2 コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー
エコ商品
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業 セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)3.66 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ180 切断能力(mm)木材260 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク幅(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm)28
1セット(1セット)
87,980 税込96,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。 セット内容2本入り 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 有効刃長(mm)130
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断 材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50# 全長(mm)250 有効長(mm)230 切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数#50 モデルS1750RD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー本体のみ
エコ商品
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ 押し付けても止まらない 工具不要のブレード簡単脱着 オービタル機構電子無断変速 ベースプレート前後に調整可能 エルゴノミクスデザイン ブラシレスモーター採用 大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業 付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断 材質超硬チップ 1インチ当たり山数3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断 材質バイメタル 刃幅(mm)25 刃厚(mm)1.1
1シート(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)300 質量(g)48 有効長(mm)280 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm 1インチ当たり山数10~14 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS1225VF
1シート(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断 仕様モデル名:S1142KHM 材質超硬チップ 全長(mm)225 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm 1インチ当たり山数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(3本)ほか
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数8 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
翌々日出荷

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数6~8 適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
翌日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 石膏ボード用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途各種石膏ボード、レンガの切断 材質超硬チップ 全長(mm)150 有効長(mm)130 切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6 モデルS641HM
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数6~8 適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
翌日出荷

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数8 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)85 質量(g)30 有効長(mm)65 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS325GF
1シート(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷