EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
仕様モデル名:S1142KHM
材質超硬チップ
全長(mm)225
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm
1インチ当たり山数8
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口
バッテリー電圧(V)14.4/18
ストローク数(回/分)0~2800
ストローク幅(mm)28
切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本
最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm
充電時間(分)60
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
防塵防水性能IP56
付属品金工刃1本、木工刃1本
振動3軸合成値/24.5m/s2
刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6
仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56
適合取付可能刃厚/0.9~16.mm
振動3軸合成値(m/s2)24.5
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)0~2800
ストローク幅(mm)28
切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本
最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)
刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)24.5
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
ストローク幅(mm)20
ストローク数(min-1[回/分])0~2300
最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
関連キーワード