「レシプロソー 竹」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロソー刃 京セラレシプロソー刃京セラ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
ZAK 竹伐採用レシプロソー SK11ZAK 竹伐採用レシプロソーSK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2
ZAK 竹挽用レシプロソー SK11ZAK 竹挽用レシプロソーSK11
929税込1,022
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)2.3板厚(mm)0.9
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃ゼットソー
3,798税込4,178
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) ゼットソーゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)ゼットソー
3,998税込4,398
1セット(6枚)
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃ゼットソー
5,298税込5,828
1セット(6枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
充電式レシプロソーSRS-180W用 替刃ブレード 工進充電式レシプロソーSRS-180W用 替刃ブレード工進
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
木材、金属、竹材の使用目的に応じてお選びください。
用途交換・補修用として仕様5枚入り適合機種SRS-180W関連資料(34.52MB)
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI 229mm(3本パック) ミルウォーキーツールAX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI 229mm(3本パック)ミルウォーキーツール
8,398税込9,238
1個(3本)
8日以内出荷
剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3全長(mm)229切断対象木材仕上げ、竹素材CARBIDETPI3TPI入数(本)3
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本) ミルウォーキーツールAX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本)ミルウォーキーツール
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3切断対象木材仕上げ、竹素材CARBIDETPI3TPI入数(本)1
充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ本体のみ本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50関連資料(1.37MB)運転時間(分)約30取扱説明書(2.79MB)
充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50関連資料(1.37MB)運転時間(分)約30取扱説明書(2.79MB)
Vチーターブレード竹用 ベッセルVチーターブレード竹用ベッセル
989税込1,088
1本
当日出荷
各種竹を高速切断可能です。
用途竹の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225シルバーピッチ(mm)2.15刃厚(mm)0.8入数1刃渡り(mm)196.5
高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)枝切り刃:0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2500定格時間(分)30作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)最大切断径(Φmm)庭木80取扱説明書(1.57MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセット YAMAZEN(山善)8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセットYAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)定格時間(分)30刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0 岡田金属工業所ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0岡田金属工業所(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
【真竹・破竹・孟宗竹をバッサリ切断!】20cm以上の孟宗竹を約6秒で切断!(※14.4Vのレシプロソーを使用した場合)1.2mm厚刃で、刃がしなっても折れにくい!隙間に入り作業しやすい先細形状で、枝払いにも使用可能!DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途真竹・破竹・孟宗竹の切断に。ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
レシプロソー替刃 竹用 SHARK SAWレシプロソー替刃 竹用SHARK SAW(5件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)2.15
電気のこぎり用ブレード SHINKO(新興製作所)電気のこぎり用ブレードSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断)全長(mm)165山数8(1インチあたり)切断対象木工・合成樹脂用クランプ寸法(mm)12.7
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ パオック電気のこぎり用替刃 PC 塩ビパオック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃塩ビパイプ、竹の切断に。刃長(mm)210適合機種EAS-250刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11
899税込989
1本
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。全長(mm)200刃渡り(mm)160仕様竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6
レシプロソーブレード SK11レシプロソーブレードSK11(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長(mm)190切断能力(mm)木材Φ100
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)約50バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本質量(kg)1.1(バッテリ含む)
18V コードレスレシプロソー BLACK&DECKER18V コードレスレシプロソーBLACK&DECKER
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60充電時間(分)約40クランプクイッククランプタイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)質量(kg)1.53(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)スイッチ無段変速トラスコ品番474-3091
湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1箱(2本)
当日出荷
用途木材、竹、樹脂の切断刃厚(mm)アサリ1.3
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
短尺(細目)
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)150全長(mm)185山数(寸渡り)20
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
細目
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)223山数(寸渡り)20
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に刃渡り(mm)200全長(mm)235トラスコ品番450-9528山数(寸渡り)9
レシプロソーブレード竹挽き用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソーブレード竹挽き用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223刃渡り(mm)190トラスコ品番450-9536種別竹挽き用No.70材質SK材切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~301インチ当たり山数10
ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所ゼットソーHI レシプロ岡田金属工業所(34件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入 レザーソー神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入レザーソー
959税込1,055
1枚
翌々日出荷
耐久性に優れスピーディに切断!
用途ピッチ(mm)2.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら