管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
抜群の切れ味で安定した切断作業が可能!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。しなやかさと耐久性に優れています!。国内の全メーカー機種に対応!
用途鉄管・ステンレス・鋼管・塩ビパイプ・アングル材・ALC材などの切断
材質バイメタル
こんなお得な商品も!

解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。
マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に
適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー
材質バイメタル
有効長(mm)130
全長(mm)150
トラスコ品番733-8953
材質バイメタル
山数14(1インチ当り)
刃厚(mm)0.9
適合工具EZ45A1
アズワン品番65-1997-88
1セット(5本組)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。
きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断
材質超硬刃
刃厚(mm)1
1インチ当たり山数18
食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断
材質バイメタル
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.1
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数18
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途中厚物鉄・ステンレス・非鉄金属鉄・パイプ(金属厚み:3.2mm~6mm/非鉄金属~12.7mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数14
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途木材(釘無)、ALC切断等
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
山数6
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。薄物切断モデル。
用途鉄・非鉄金属・自動車ハイテン材・ダクト(金属厚み:~3.0mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
山数24
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等
幅(mm)25
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
山数10
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm)
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
山数14
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途薄物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:1.6~6.4mm)
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)150
山数18
1パック(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数6
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。
用途ステンレスの切断に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
切断能力(mm)鋼板1.4~3
切断能力(mm)鋼管1.4~3
切断能力(mm)鉄板1.4~3
切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8
ドライウォール、石膏ボード、木や金属の木舞の入った石膏を切断する為にデザインされています。V型刃の採用で縁のほつれや欠けが大幅に削減。
用途V型刃の採用で双方向への切断が可能です。各セーバーソー本体に装着可能です
全長(mm)150
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3
1インチ当たり山数6
1パック(5本)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.1
山数14
適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
関連キーワード