6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 エコマーク認定認定 アズワン品番68-4216-60 エコマーク認定番号18 155 030
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。
用途写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式 テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 ブルー 材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 粘着性強粘着
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのりです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー) 材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 外形寸法(mm)W92×D20×H45 エコマーク認定認定 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号18 112 167
1個
229 税込252
当日出荷

グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのり、徳用 10個パックです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー) 材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 外形寸法(mm)W92×D20×H45 エコマーク認定認定 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号18 112 167
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり、5個パック。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 ブルー 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式 材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 外形寸法(mm)W93×D23×H51 エコマーク認定認定 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換式) エコマーク認定番号18 112 168
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み) 読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18 外形寸法(mm)296×169×176 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚) 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ) エコマーク認定番号18 155 058
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷