幅(mm)レシート:58
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
幅(mm)58・無定長
用紙感熱紙
ロール長さ(m)165巻
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(3ロール)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。
用途写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)10
色ブルー
材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
粘着性強粘着
グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのりです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)10
仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W92×D20×H45
エコマーク認定認定
粘着性強粘着
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号18 112 167
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
速乾・強力ですぐつく!サッと乾く。接着力が強く、紙+異素材の接着も可能。すぐに乾き、しっかり接着できるので、作業がサクサク進められます。封筒とじや書類整理はもちろん、ペーパークラフトなどにも便利。ウレタン樹脂配合により、紙と異素材も接着できる多用途。接着できる素材:紙・厚紙と異素材(紙・厚紙・写真・布・発泡スチロール・革・木・アクリル樹脂・金属など)
用途スピードを要する貼り付け作業。ノートへのプリント貼り・伝票・レシートの整理・新聞、雑誌のスクラップなどに。紙、写真、布など。
材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
タイプ塗り心地なめらか
主成分糊:ポリビニルピロリドン(PVP)
グリーン購入法適合
グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのり、徳用 10個パックです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)10
仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W92×D20×H45
エコマーク認定認定
粘着性強粘着
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号18 112 167
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり、5個パック。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)10
色ブルー
仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式
材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W93×D23×H51
エコマーク認定認定
粘着性強粘着
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
エコマーク認定番号18 112 168
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超なめらかな塗りごこち。使い心地がよく、ムラなく塗れて仕上がりキレイ。仕上がりにこだわりたい人に。なめらかな使いごこち。スーッと軽く塗れるので、封筒や帳票整理などの大量の貼り付けも効率的かつスピーディーに作業することができます。薄い紙に塗っても、ヨレたりボコボコしたりせず、薄くキレイに貼れます。接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布 など。
用途スピードを要する貼り付け作業。ノートへのプリント貼り・伝票・レシートの整理・新聞、雑誌のスクラップなどに。紙、写真、布など。
材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
タイプ塗り心地なめらか
主成分糊:ポリビニルピロリドン(PVP)
面倒な設定不要で簡単スキャン、すぐに使えるドキュメントスキャナー。特許技術によりソフトウエアのインストール不要。一般的なスキャナーと異なりスキャナー本体にソフトウエアが内蔵されており、ドライバーやソフトウエアをパソコンにインストールする必要がないため、すぐに使用を開始できます。直感的で簡単に操作できるソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」。操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウト。トップ画面の大きなアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンする3ステップで簡単に使うことができます。最大60枚の両面原稿を1度のスキャンで電子化!。一度に最大60枚の用紙を積載可能。1回の読み込みで両面を一度に読み取り可能なため、両面原稿を裏返す手間をなくし電子化での面倒を削減しています。高い用紙対応力。普通紙から領収書やレシート、プラスチックカードまで幅広い用紙に対応。異なるサイズや種類の紙をまとめて混載し、スキャンすることが可能です。※カードは除く。高品質な画像処理機能。高品質な画像を生成するための画像処理機能として、原稿の斜行補正、原稿が混載していても最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知、カラー・グレー・白黒自動判別、不揃いな原稿の向きを正しく揃える文字向き検知、原稿の白紙面を自動認識して消去する白紙スキップなど様々な機能を搭載しております。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)3
電源ACアダプター使用 DC16V 0.6A
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー収納時)293×251×245/(トレー全開時)293×600×382
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学解像度(dpi):600
保証期間1年間(引取修理)
給紙方法標準、自動、手差し
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背景色白
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)
センサーカラーCIS×2
色(本体)黒
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)
読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー
読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n
給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)
ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)
フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF
電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18
外形寸法(mm)296×169×176
質量(kg)約3.7
付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)
規格国際エネルギースタープログラム適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)
エコマーク認定番号18 155 058
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード