荷物置きや、手元目隠しがついた万能レジカウンター、作業台としても使用可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×46.5×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レジ左スペース内寸/73×25×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)レジ内寸/42×45
お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。
天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。
収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。
巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。
単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)約41
高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700)
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3
レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジカウンター。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。天板、台輪部分を同色に変更しました。
材質木製 プリント紙化粧貼り、天板:メラミン化粧板
質量(kg)60
耐荷重(kg/段)20
コンセント個数2口
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)500
天板厚さ(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)167.5×60×90
棚板厚さ(mm)25
内寸(cm)引き出しカウンター側:W53×D36×H8、引き出しレジ台側:W40×D36×H8、収納部分:カウンター側上:W56×D51.5×H40、収納部分:カウンター側下:W16.5×D51×H19、収納部分:レジ台側:W45×D51.5×H46、固定棚:W113.5×D51.5
天然木を使用したカウンター
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
奥行き(cm)60
高さ(cm)91
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
スーパーやドラッグストアで多く見かけるスルータイプのチェッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
可動棚板1枚付き
呼び寸法D(mm)450
呼び寸法H(mm)700
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。
詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
間口(mm)W1099
奥行(mm)D476(荷物台含む596)
高さ(mm)H1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)54.1
色ホワイト
耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3
外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000
グリーン購入法適合
天板表面にはキズのつきにくい低圧メラミンを使用しています。内側はオープンで別売りの棚板を4枚まで設置出来ます。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)(天板)50
外寸(mm)1200×450×1000
レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジ台。
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付け可)
レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
質量(kg)60
幅(cm)167.5
耐荷重(kg)20/段
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンター。W1200タイプ。レーニョシリーズのハイカウンターコーナー用、W900と組み合わせればL字レイアウトでご利用頂けます。内側はオープンで別売りのオプション棚板の取り付けが可能です。天板は幕板より50mm出ています。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色ナチュラルB
耐荷重(kg)50
外寸(mm)1200×450×1000
グリーン購入法適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
照明の有無をチョイスできる、お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。
仕様可動棚:大小ともに6cm間隔で3カ所に取付可能
付属品可動棚:大×2枚、小×1枚、引出し鍵×2本
材質木製
質量(kg)37
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)20
寸法(cm)(レジ台)W45×D41.5、(前面物置台)W120×D15.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90
棚ピッチ(mm)60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)725×445
内寸(cm)(引出)W40.2×D38.8×H6.6、(収納部大)W67×D57.5×H66.5、(収納部小)W45×57.5×43.8
ハイカウンターと組み合わせて使えるRFシリーズのレジカウンター。鍵付き引出しと棚が2段あり収納力豊富で機能的です。引出下の棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。天板と棚板には配線用の切り欠きがあります。天板、側板、棚板の厚みは18mm、鍵2個付属、アジャスター付き。
有効寸法:天板面:W560×D480×H148/引出内寸 W516×D358×H123/棚板 W560×D480 /床から引出し下までH672 /床から天板までH850/切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上)要プラスドライバー。グリーン購入法適合商品。2梱包でのお届けです。
間口(mm)W600
奥行(mm)D500
高さ(mm)H1000
付属品鍵2個
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)20
外寸(mm)W600×D500×H1000
グリーン購入法適合
シンプルな木製無人受付カウンター。カウンター内は全面収納スペースです。棚板は可動棚で、32mmピッチで20段階調節可能です。
耐荷重(kg/段)約5
天板厚さ(mm)18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×342×854
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
高さ(mm)900
奥行(mm)400
間口(mm)600
外寸(mm)600×400×900
シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。
色(本体)ホワイト
間口(mm)550
奥行(mm)550
高さ(mm)890
材質スチール
質量(kg)27
お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。照明無し
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付け可)、レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
質量(kg)37
幅(cm)120
耐荷重(kg)20/段
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
作業台・レジ台・受付カウンターなど、幅広く使うことができる、マルチカウンター! コード穴があります。
種別カウンター
材質木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)450
質量(kg)20
高さ(mm)(客面側)1000/(店員側)900
奥行(mm)450
天板厚さ(mm)26
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
外寸(mm)450×450×1000
別売のレジ台本体(61-427-45-3)に使用できる中間棚です。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W56.2×D55cm 、棚厚:18mm●重量:14kg●耐荷重:20kg●棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
アズワン品番65-8883-65
1枚
¥4,720
税込¥5,192
7日以内出荷
シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。
色(本体)ホワイト
奥行(mm)450
高さ(mm)890
材質スチール
色ホワイト
棚段数3段
天板厚さ(mm)20mmメラミン化粧ABS巻
鍵シリンダー
棚板調整ピッチ(mm)16.75
写真の商品が一式セットになっています。
仕様●木製ローカウンターW90cm (61-427-39-4)×1●木製ローカウンターW140cm (61-427-40-4)×1●ローカウンター用仕切りパネル(61-427-41-4)×2●木製ワゴンキャビネット(61-427-50-4)×1●木製ハイカウンターW90cm (61-427-42-4)×1●ハイカウンター用仕切りパネル(61-427-44-4)×1●木製ハイカウンター専用コーナー台(61-427-46-4)×1●レジ台用中間棚(61-427-47-4)×1●木製ハイカウンター専用中間棚W90cm用(61-427-48-4)×1●木製レジ台(61-427-45-4)×1
アズワン品番65-8883-75
1セット
¥266,000
税込¥292,600
7日以内出荷
ノルムシリーズのベーシックなハイカウンターW1200。
つま先が当たりやすい足元の汚れが目立ちにくいグレーの巾木付きデザイン。
本体の内側に別売りのノルムハイカウンター棚板W1200用を設置してご利用いただけます。
棚板用取り付けの穴のピッチは128mmで5段階、お好みで複数枚の設置も可能です。
ノルムシリーズのハイカウンターW1200、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。
高さ(mm)1000
幅(mm)1200
奥行(mm)450
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約33.5
天板耐荷重(kg)約40(均等荷重)
レジ台の横に置くだけで、カウンターの幅を延長できます。木製カウンター: 61-779-57、引き戸型ショーケース付きレジ台:61-142-5、61-142-6の延長にぴったりなカウンター。
可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
質量(kg)20
幅(cm)60
耐荷重(kg)20/段
天板厚さ(mm)30
高さ(cm)90
棚板厚さ(mm)23
奥行き(cm)60
強力マグネットで冷蔵庫の側面がレジ袋の収納スペースに!
レジ袋を隠してスマートに収納!
下からサッと取り出せるレジ袋ストッカー!
簡単補充 斜めに開口するからレジ袋の補充も簡単に行えます。
並べて置けば、レジ袋の種類やサイズ違いを整理して収納できます。
キッチンのカウンターにそのまま置いて使用できます。
置いて使用する場合は、上から開けて取り出してください。
付属の木ネジで板壁や木製のキャビネットなどに取り付けて使用できます。
斜めに開口するフラップ式
材質本体:ABS樹脂、マグネット滑り止め:シリコーン
質量(g)860
シリーズタワー
耐荷重(kg)2
寸法(cm)14×10.2~18.7×30
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。コーナー台を使用することで、自由な組み合わせが可能です。
仕様●セット内容●▼木製カウンター(61-654-80-1):W90×H90cm ×1●▼木製コーナー台(61-144-10-1)×1●▼木製レジ台(61-654-82-1):W45×H75cm ×1●▼木製カウンター(61-654-81-1):W120×H90cm ×1
アズワン品番67-2189-11
1セット
¥400,000
税込¥440,000
7日以内出荷
関連キーワード