こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。
保存したい個数によりサイズを選定ください。
スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
材質超硬ステンレス
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。
材質チタニウム
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細
材質特殊鋼
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています
材質DUMOXEL
用途磁気に関係のない組立作業
材質INOX(SUS420J2同等)
本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。
先端形状長極細型
トラスコ品番774-1499
材質ステンレスSUS304
サイズ長極細型140mm
質量(g)27
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
ドレッサーやセーフティーボックスに。女性のお客様に喜ばれるジュエリーボックスです。
材質合成皮革
質量(g)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フタを閉じた状態)200×150×58
こんなお得な商品も!

ピンセット 強力型 SUS304
モノタロウ
¥569
税込¥626
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10
寸法C(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質紙
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。
付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。
付属品台紙、スタンドピン
材質アクリル/ベルベット調
寸法(mm)40×55×15
1セット(20個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。
磁界中においても100%磁化しません。
100%腐食せずに錆びません。
ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。
スイス製高級ピンセット。
材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
関連キーワード