陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
定格6A 250V
適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
色ミルキーホワイト
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
エスコ品番EA940C-71
関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.28MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
仕様(梱包)パック商品
色ミルキーホワイト
定格1A-125V
定格電圧(V)125
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
つかいやすいシンプルデザイン。
ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。
様々な場所で活躍の広い器具です。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様SL端子台付
材質プラスチック/ホワイト
質量(kg)0.1
直径(Φmm)95
高さ(mm)70
タイプ天井壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
推奨ランプΦ95mm取付時 高175
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
質量(g)96
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
フルカラーシリーズ 付属品
仕様(梱包)パック商品
色ミルキーホワイト
取付直付取付
定格6A 250V
定格電圧(V)250
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
熱に強い磁器製です。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
色ホワイト
質量(g)118
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
色ホワイト
質量(g)33
口金E12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26
定格容量6A・300V
取付ピッチ(mm)50
サイズ(mm)63×45
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
エスコ品番EA940C-81
関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.35MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
AUトイレの補修・修理部材。丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質APS樹脂 他
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
全長(mm)22
色(ガラス球)クロ
口金E12
ガラス球径(mm)Φ19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
全長(mm)18
色(ガラス球)クロ
口金E10
ガラス球径(mm)Φ15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
8日以内出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)ホワイト
口金E17
ガラス球径(mm)Φ27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)クロ
口金E17
ガラス球径(mm)Φ27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
受金E17台付レセップ
関連資料(0.1MB)
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)ホワイト
口金E17
ガラス球径(mm)Φ25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
12日以内出荷
1パック(5個)
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ