35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷


1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


東芝ライテックレセップ
つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 仕様SL端子台付 材質プラスチック/ホワイト 質量(kg)0.1 直径(Φmm)95 高さ(mm)70 タイプ天井壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 推奨ランプΦ95mm取付時 高175 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
1個
417 税込459
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26耳付レセップ磁器製
質量(g)96 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
1個
689 税込758
当日出荷


口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オール磁器レセップ磁器製
RoHS
ホワイト 質量(g)118 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

オーム電機工事用ソケット
口金E26 付属品木ネジ 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線VCT
1個
339 税込373
3日以内出荷

エスコ品番EA940C-81 関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.35MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷


陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26 定格容量6A・300V 取付ピッチ(mm)50 サイズ(mm)63×45 ねじ穴(Φmm)5
1個
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機磁器レセップ
熱に強い磁器製です。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



全長(mm)46 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

全長(mm)46 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷


1個
999 税込1,099
5日以内出荷

旭光電機工業E26-17E26耳付レセップ白
RoHS
全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
12日以内出荷

全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

旭光電機工業E26-17BE26耳付レセップ黒
RoHS
全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
12日以内出荷

全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷