7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SR530 ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム 動画あり
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番828-5719 質量(g)約850(本体のみ) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力JIS配列キーボード式 プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ6文字×4行表示 書体数漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ7段階49種 外枠120種 装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷即製地紋7種 文章メモリー約175文字 辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント16、24、32、48dot系 ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(QRコード含む) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル あて名登録約5000文字、最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字、最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~50 デザインフォーム30種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム 動画あり
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g)1100(テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源ACアダプタ 対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~36mm) 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成360dpi・384dot インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g)約580(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式 機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58 書体漢字、かな、英数/3書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠72種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ベージュ 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷