浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
質量(kg)2
引出し数浅5段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。枠がしっかりとした堅牢なつくり。レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)。クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)。仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
浅5段 A3 ヨコ型
書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
引出し数浅5段
サイズA3
仕様浅5段
付属品カラー分類タイトルシール
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
本体質量(kg)5.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×260
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード