A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン
寸法(mm)250(W)×340(D)×270(H)
質量(kg)1.98
色ホワイト
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H)
アズワン品番64-2290-13
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、引出し:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー
寸法(mm)276(W)×335(D)×252(H)
質量(kg)1.43
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:239(W)×312(D)×38(H)
引出し組合せ浅型+深型
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
タイプ浅型3段+深型1段
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型+深型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)277(W)×336(D)×349(H)
質量(kg)3.5
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)
引出し組合せ浅型+深型
アズワン品番64-2290-20
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252
材質スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)554(W)×336(D)×483.5(H)
質量(kg)10.8
色ニューグレー
内寸(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)×307(D)×80(H)
引出し組合せ浅型+深型
アズワン品番64-2290-32
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
色アイボリー
タイプタテ型
色ホワイト
材質本体:スチール
サイズB4
高さ(mm)890
奥行(mm)400
間口(mm)900
色ホワイト
材質本体:スチール
サイズB4
奥行(mm)450
間口(mm)900
引出し組合せ浅型+深型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)269×365×30・69
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
関連キーワード