使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
種類深型5段
サイズA4
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
外形寸法(mm)256×330×399
引出し内寸法(mm)225×302×67
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ深型
引出し奥行(mm)302
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)399
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)67
引出し幅(mm)225
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
色アイボリー
タイプタテ型
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6629
質量(kg)9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6653
質量(kg)9.9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。
引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
仕様連接パーツ付き
材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS
色ライトグレー
サイズA4
引出し内寸法(mm)311×73.5×237
紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%
引出し組合せ深型
引出し奥行(mm)311.5
外寸法・幅(mm)270
外寸法・奥行(mm)355
引出し高さ(mm)73.5
引出し幅(mm)237
関連キーワード