オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
関連キーワード