カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。
付属品見出しカード
材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂
サイズB4
滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。
別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)232
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)261
外寸法・奥行(mm)236
引出し高さ(mm)41
引出し幅(mm)327
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
色アイボリー
タイプヨコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
デスクワークで使用するファイルや携帯端末等を施錠保管するタワー型ボックス。扉は開閉のわずらわしさを考慮して、開放時に邪魔にならないケンドン扉(収納式)タイプです。背面にセキュリティホール(3×7mm)付。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。キャビネットに並べて設置することで、スペースを固定しないノンテリトリアルオフィスでのパーソナルロッカーとしても便利です。A4判S型ファイルと共にB5サイズモバイルPCが収納できます。
色ライトグレー
付属品カギ2本付
材質(本体)スチール
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード