ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
サイズB5
付属品名札紙
材質強化スチロール樹脂
高さ(mm)101
奥行(mm)312
間口(mm)240
外枠1個
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂
タイプ抜け落ち防止機構
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
サイズB4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×460×386
関連キーワード