5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9161 質量(kg)2.5 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302 引出し数3 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。また追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 引出し組合せ浅型 トラスコ品番286-9136 材質本体・引出し:ポリスチレン(PS)樹脂 質量(kg)1.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×176 引出し数3 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

サイズA4 材質本体、引出し/スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×326×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。 引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
仕様連接パーツ付き 材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS ライトグレー サイズA4 引出し内寸法(mm)311×73.5×237 紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50% 引出し組合せ深型 引出し奥行(mm)311.5 外寸法・幅(mm)270 外寸法・奥行(mm)355 引出し高さ(mm)73.5 引出し幅(mm)237
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシレターケース B4
カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)