・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)約 386(乾電池含む)
電池寿命連続使用で約100時間以上
計量範囲0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)0.35
電源単3乾電池2本
ひょう量3000g
最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)
計量皿寸法W(mm)145
計量皿寸法D(mm)145
使用範囲0.5g~3000g
外形寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)150
外形寸法H(mm)35
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)
直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質PS
質量(g)670
外形寸法(mm)W160×D197×H155
寸法(幅W×奥行D)(mm)上皿:160×160
最小表示(g)2
秤量(g)500
一目でわかる郵便料金表付。
新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類新型郵便料金はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1
最小表示(g)1単位
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)130×173
質量(kg)0.635
トラスコ品番816-9037
ひょう量単位kg
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品単2電池(テスト用)×4本
材質ABS樹脂・アクリル樹脂
色グレー
種類上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93
電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式デジタル
オートパワーオフ約4分
電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間約3秒
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DSA3010の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池×2個(動作確認用)
最小表示1g
本体質量(g)約160(電池質量を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22
オートパワーオフ約4分
画面サイズ45×18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約3秒
計量範囲0~1000g
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質耐衝撃性ポリスチレン
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
最大表示1kg
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0~1000g
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本
トラスコ品番470-8348
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)載皿:171×155
高さ(mm)54
奥行(mm)245
間口(mm)193
ひょう量(kg)5
電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)
ひょう量(g)5000
最小目盛(g)2
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000
最小表示(g)1
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
表示方式デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DS2005の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3
計測範囲0~3000g
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
オートパワーオフあり(約2分間)
計測機能地域設定:あり(9拠点)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様食品衛生法:対応
ひょう量単位g(グラム)
関連キーワード