書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
タイプ浅型5段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
サイズA4
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9152
質量(kg)3.6
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371
引出し数7
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
【A4 縦型 5段 レターケース】一般的で使いやすい縦型5段タイプです。引出しはオープンタイプなので閉じたまま書類の収納ができます。
【スムーズな引出し】オーストリアにある自社工場で製造を行っています。
モールドのメンテナンスを頻繁に行っているためケースにバリがなく非常にスムーズに開閉ができます。
ストッパー付きで引出しが飛び出しません。
【耐荷重50kg!】本体はパーツを組み合わせるのではなく、つなぎ目のない一体成型で作られています。
50kgの耐荷重があるのでケースの上に物を置いても安心です。
サイズA4
段数5
幅(mm)278
奥行(mm)347
高さ(mm)271
タイプ縦型
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×33
引出し組合せ浅型
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
サイズB5
付属品名札紙
材質強化スチロール樹脂
高さ(mm)101
奥行(mm)312
間口(mm)240
外枠1個
関連キーワード