レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用
トラスコ品番122-9222
適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A
質量(g)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
優れた切れ味です。
用途鋼管用。
適合40A~150Aパイプマシン用
トラスコ品番122-9214
質量(g)50
1個
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
種別チェーザ
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
質量(kg)0.37
適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3
トラスコ品番122-8307
種別チェーザ
寸法ステン用手動1/4-3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)
幅(mm)27
用途薄鋼電線管用
種別替刃チェーザ
適合機種2RCねじ切器
質量(g)250
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
トラスコ品番122-8072
材質工具鋼
寸法15A(1/2B)
1組
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
用途標準仕様(鋼管用)
質量(kg)0.78
適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950
種別替刃チェーザ
トラスコ品番122-8340
幅(mm)20
サイズ倣い式自動 2 1/2~4
1組
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
適合本体N20A,S25A,NS25A
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
用途水道・ガス管用
種別替刃チェーザ
適合機種2R3ねじ切器
質量(g)250
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030
適合ダイヘッド:292020
幅(mm)38
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1~2
パイプサイズ25A-50A
TPI11.5
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード