34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

レッキス工業フレキシブル管カッタ 25N
エコ商品
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~25 質量(g)245 回転半径(mm)110(20A切断時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4758 適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A セット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1 寸法ステン自動切上1ー2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷


レッキス工業N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)
エコ商品
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用) トラスコ品番809-4542 適合機種N20A3、S25A3、NS25A3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

レッキス工業REX ニップルアタッチメント 3
エコ商品
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作 仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製 トラスコ品番809-4788 サイズ3 呼称80A 最短ニップル長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

レッキス工業ステンレスパイプ面取機 SU60P
エコ商品
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300 モーター単相100V 入力240W シリースモータ 適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~) 質量(kg)1.5 トラスコ品番370-9434 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

レッキス工業超硬カッタ
エコ商品
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz モーター単相100V、出力330W、シリースモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業超硬カッタ
エコ商品
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz モーター単相100V、出力330W、シリースモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業超硬カッタ TCーS50
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.35 トラスコ品番809-4806 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レッキス工業超硬カッタ TCーNS25
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz 切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる モーター単相100V、出力330W、シリースモーター 質量(kg)3.18 トラスコ品番809-4805 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レッキス工業マンティス270A
エコ商品
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。 切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150 モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付) 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510 鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65 質量(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

レッキス工業ハイパーソー
エコ商品
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。 切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下 ストローク数(min-1)1000~2800 ストローク(mm)27 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 モーター単相シリースモーター、 入力1200W 質量(kg)4 トラスコ品番390-9506 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業チェーンバイス
エコ商品
用途外被覆鋼管用。 適合パイプB:1/8-6” RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

レッキス工業内径確認ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ32-50A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

レッキス工業転造超硬カッタ受
エコ商品
転造超硬カッタ受 80A用
適合サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

レッキス工業転造超硬カッタ受
エコ商品
転造超硬カッタ受 50A用
適合サイズ50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業Gラインスコープ スキッド150
エコ商品
簡単に取り付けができ、150Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途150Aパイプの検査時に使用 トラスコ品番809-4691 適合機種GLS2830-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 50A用
適合サイズ50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業剥離ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-50A 適合パイプSGP-PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 100A用
適合サイズ100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 80A用
適合サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業内径確認ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-25A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,488 税込8,237
3日以内出荷

レッキス工業転造超硬カッタ受
エコ商品
転造超硬カッタ受 100A用
適合サイズ100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

レッキス工業転造往復台セット
エコ商品
転造往復台セット 40A
適合サイズ40A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

レッキス工業転造カッタ受
エコ商品
転造カッタ受 40A用
適合サイズ40A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

トラスコ品番122-9796 適合機種CUT-40用 適合管鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷