20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高田ベッド製作所レッグプレスII
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード24-2853-00 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1140×1070 質量(kg)36 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高田ベッド製作所ピットレッグプレス
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。膝の曲げ伸ばしによる太もも前後と脚全体を含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1150×930 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×410 前座高(mm)350・490
1台
219,800 税込241,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。膝の曲げ伸ばしによる太ももの前と後ろを含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×990×900 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410 前座高(mm)350・490
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板 質量(kg)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260 松吉医科器械コード24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

高齢者向けの筋力トレーニングに適したダンベルプレート式の運動マシンです。太もも前後と脚全体を含めた下半身の筋肉に対して効果的です。2.5kgのプレートが4枚付属しており、使用者に合わせて重さを調整できます。
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg)20.8 径(Φmm)【手すり】32 全幅(mm)870 内幅(mm)500 アズワン品番7-2654-01 調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g)380 ロープ長さ(m)2
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。 上肢・下肢同時にトレーニングが可能。 15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)16 消費電力(W)50 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×700×810~1010 アズワン品番8-6496-01 松吉医科器械コード24-2852-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

高田ベッド製作所ジェルセット
ジェルフェイス&ジェルバストのセット。 ゆっくり沈み、ゆっくり回復、体重をやさしく支えます。
材質ナイロン100%生地 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ジェルフェイス:30×30×5.5、ジェルバスト:43×52×3/10
1式
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリーProfessionalHardFoam
低めでしっかり体重をのせるマッサージのプロのためのネチュラProfessional Hard Foamスタンダード型エステベッド。ヘッドレスト部分は脱着可能です。
材質マット:PUレザー、脚:ビーチ材
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトストレッチマットF180
トレーニング等の準備運動や床運動に適しています。 大型(180×180cm)二つ折りできますので、移動や収納に便利なストレッチマット。 形くずれや底づきの心配のないポリエチレンフォームを採用。 ターポリンカバーは防水性に優れ、使用後のメンテナンスも手軽にOK。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)180×180×2 質量(kg)5 材質表地/ターポリン(抗菌・防炎加工済)、中身/ポリエチレンフォーム
1枚
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1 材質スチール、(メーター)ABS 電源単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分)15
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先のピンチ訓練用です。 付属の木製ベースに訓練ボードをたてかえたり、デザインカードを使用により訓練の幅も広がります。
セット内容訓練ボード1枚、クリップ30本(6色各5本)、デザインカード12枚、木製ベース1枚 材質(訓練ボード)ABS、(クリップ)ポリスチレン、(デザインカード)紙製、(ベース)木製 寸法(mm)(訓練ボード)160×160、(クリップ長)38 質量(g)560
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

フィフティ・ヴィジョナリーマッサージベッドBASIC穴無
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用 仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850 トラスコ品番772-4641 セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース 材質本体:スチール、カバー部:プラスチック 質量(kg)4 電流(A)10.5 電源100V(50/60Hz) 適合範囲M8~M20 コード長さ(m)3 適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)