質量(g)約355
定格容量6300mAh
バッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
質量(g)約255
定格容量5900mAh
バッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
質量(g)約230
定格容量5200mAh
バッテリー7.6Vリチウムイオン(4セル)
対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ14
のぞき見防止対応
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。
適合機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5 / CF-FV1BDMCR / CF-FV1BDTCR / CF-FV1FDMQR / CF-FV1FDSQR / CF-FV1FDWQR / CF-FV1GFNQR / CF-FV1JDMCR / CF-FV1JDSCR / CF-FV1JDWCR / CF-FV1KFNCR / CF-FV1LDMCR / CF-FV1LDTCR / CF-FV1MFNCR / CF-FV1RRBQP / CF-FV1RSBQP / CF-FV1SRCQP / CF-FV1SSCQP / CF-FV1STCQP / CF-FV1URBCP / CF-FV1USBCP / CF-FV1VRCCP / CF-FV1VSCCP / CF-FV1VUCCP / CF-FV1WRBCP / CF-FV1WSBCP / CF-FV1XRCCP / CF-FV1XSCCP / CF-FV1XUCCP / CF-FV1YRBCP / CF-FV1YSBCP / CF-FV3DFNCR / CF-FV3GDMCR / CF-FV3GDTCR / CF-FV3HFNCR / CF-FV3JDMCR / CF-FV3JDTCR / CF-FV3KFNCR / CF-FV3SRBCP / CF-FV3SSBCP / CF-FV3TRCCP / CF-FV3TSCCP / CF-FV3TUUCP / CF-FV3ZRCCP / CF-FV3ZSCCP / CF-FV3ZUCCP / CF-FV4ADMCR / CF-FV4ADTCR / CF-FV4BFNCR / CF-FV4CDMCR / CF-FV4CDTCR / CF-FV4DDNCR / CF-FV4KSCCP / CF-FV4RD7AS / CF-FV4RDAAS / CF-FV4RDDAS / CF-FV4RDKAS / CF-FV4RDRAS / CF-FV4RFAAS / CF-FV4RRBCP / CF-FV4RSBCP / CF-FV4SRCCP / CF-FV4SSCCP / CF-FV4STGAS / CF-FV4SUCCP / CF-FV5EDMCR / CF-FV5EDTCR / CF-FV5FDNCR / CF-FV5TDAAS / CF-FV5TDHAS / CF-FV5TFAAS / CF-FV5TRBCP / CF-FV5TSBCP / CF-FV5UDHAS / CF-FV5URCCP / CF-FV5USCCP / CF-FV5USVCP / CF-FV5UUCCP / CF-FV5VRBCP / CF-FV5VSBCP / CF-FV5WRCCP / CF-FV5WSCCP / CF-FV5WSVCP / CF-FV5WUCCP / CF-FVGDMCR / CF-FVGDTCR / CF-FVHDNCR
対応機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5
取付け方法はめ込み式
対応インチサイズ14
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様CF-QVシリーズ専用バッテリーパック
色ブラック
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
取付シール
寸法(幅W×高さH)(mm)296×197
対応機種Panasonic Let’s noteCF-FVシリーズ(CF-FV1)※タッチパネル非搭載モデル用※2021年11月時点での情報
加工抗菌:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
機能静電気防止
可視光線透過率(%)約75
取付け方法シール
表面硬度3H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.5
アズワン品番65-1846-57
対応インチサイズ14.0インチ
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット率約50%
のぞき見防止〇
反射防止〇
ブルーライトカット〇
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
CF-33用のバッテリーパックです。
仕様●製品タイプ:バッテリー●公称容量:2050mAh、定格容量:1990mAh/11.1 V●質量:約160g●同等品を本体に標準添付。●コード番号:MD10DXR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7757-36
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Let’s note CF-FVシリーズ用ののぞき見防止フィルター。横からPC画面がほとんど認識できない為、新幹線などのパソコン操作でも周囲の視線を気にせずに操作ができます。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が黒く見えます。表面硬度3Hのため、フィルター表面のキズを防止します。光沢/非光沢のリバーシブル仕様の為使い分けが可能です。
付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)約37.5
取付方式両面テープ
硬度3H
サイズ(inch)14
対応機種14.0型 パナソニック レッツノート FVシリーズ(CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約296×約197×約0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
のぞき見防止○
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
適合機種Let'snote CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) / CF-SV72DDQR / CF-SV72DFPR / CF-SV72DGQR / CF-SV72FGQR / CF-SV73DTQR / CF-SV73FRQR / CF-SV7HDFPR / CF-SV7HDGQR / CF-SV7HDWQR / CF-SV7HFBQR / CF-SV7HFGQR / CF-SV7JDUQR / CF-SV7JFQQR / CF-SV7LDDQR / CF-SV7LDFPR / CF-SV7LDGQR / CF-SV7LFGQR / CF-SV7MDTQR / CF-SV7MFRQR / CF-SV8CDFPR / CF-SV8CDGQR / CF-SV8CDWQR / CF-SV8CFBQR / CF-SV8CFGQR / CF-SV8DDUQR / CF-SV8DFNQR / CF-SV8FDMQR / CF-SV8FDSQR / CF-SV8GDUQR / CF-SV8GFNQR / CF-SV8KDGQR / CF-SV8KDMQR / CF-SV8KDPQ / CF-SV8KDRQR / CF-SV8KDWQR / CF-SV8LDSQR / CF-SV8LDUQR / CF-SV8LFNQR / CF-SV9ADMQR / CF-SV9ADPQR / CF-SV9ADSQR / CF-SV9EDUQR / CF-SV9EFNQR / CF-SV9HDMQR / CF-SV9HDPQR / CF-SV9HDSQR / CF-SV9KDUQR / CF-SV9KFNQR / CF-SV9NDCQR / CF-SV9NDMQR / CF-SV9NDRQR / CF-SV9NDSQR / CF-SV9PDUQR / CF-SV9PFNQR / CF-SZ6PDYQR / CF-SZ6PDKPR / CF-SZ6PDLQR / CF-SZ6QDAQR / CF-SZ6QFMQR / CF-SZ6BDYQR / CF-SZ6BDKPR / CF-SZ6BDLQR / CF-SZ6CDAQR / CF-SZ6CFMQR / CF-SZ6HDYPR / CF-SZ6HDKPR / CF-SZ6HDLQRCF-SZ6JD3QR / CF-SZ6JFMQR
取付け方法はめ込み式
のぞき見防止対応
タッチパネル方式対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.099
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm
付属品マグネットシール×2
材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)フィルター部:0.37
取付方式マグネット磁力で取り付け
可視光線透過率(%)70
紫外線カット0.999
タッチパネル方式○
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
反射防止片面のみ
ブルーライトカット対応
高いモビリティと処理性能、12.4型 高性能コンパクトモバイルPC登場。
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
ディスプレイ12.4型
使用CPU第12世代 インテル Core i7/i5
OSWin11
プロセッサー第12世代 インテル Core i7/i5
SSD256GB
左右からの視野角を制限し、覗き見による情報漏洩リスクを低減。Panasonic Let’s note CF-FV4・FV3・FV1専用 覗き見防止ブル―ライトカットフィルター。
適合機種Panasonic Let's note CF-FV4・FV3・FV1専用
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3
FUJI FILM FinePix F40fd
RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600
LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)900
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ
正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工
強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48%
周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様
のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.4
取付両面テープ、またはタブシール
可視光線透過率(%)75
紫外線低減機能○
鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません
取扱説明書(3.5MB)
ブルーライトカット率約48%
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種パナソニック レッツノート FV4
サイズ14インチ(2160×1440)
取付方式両面テープ/スライド式
のぞき見防止のぞき見防止180度
ブルーライトカット○
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード