水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質ガラス繊維
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)5
標準張力(N)20/20℃
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
PP(ポリプロピレン)を使用。
6ッ打の組紐ロープです。
ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途刺網の浮子綱等
色オレンジ
ひも・糸種類ロープ
ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質ゴム製
国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。
全長(mm)230
寸法(Φmm)73
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質化学繊維
目盛1m
ロープ径(Φmm)4
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
・安心の日本製。・白色なのでアルミなどと比べて涼しげで明るく、馴染みやすい外観。・太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。・農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。・反射機能は糸が保持する限りは持続します。・ロープ(2m×4本)とハトメ付(8ヶ所)、軽量なのですぐに簡単に施工いただけます。
用途・一般家庭、学校、施設、保育園、イベントなどの日よけ用途に。
材質ポリエチレン
色白
遮光率(%)約70
関連資料(0.14MB)
1枚
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途山林、水面、港湾などの測定に。
仕様ロープのみ
エスコ品番EA720MA-33
材質ガラス繊維
幅(mm)6.3
厚さ(mm)2
全長(mm)100
質量(kg)1.7
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字
材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
色白
線径(Φmm)6
包装形態バンド掛巻
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止
高さ(mm)495
質量(g)シート:1170.2
規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)
色(シート)ブルー
シート厚さ(mm)2.1
ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止
高さ(mm)660
質量(g)シート:1742.9
規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)
色(シート)ブルー
シート厚さ(mm)2.2
ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
平ゴムロープ先端で輪(リング)ができ荷台フック等に引っ掛けできます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。
金具カシメ
適合サイズ20mm幅用
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃
タイプ液晶(7セグメント)
電源(V)DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)Φ42×198
本体質量(g)約190
周波数(kHz)200kHz(指向角24°)
照明LED
使用周囲温度(℃)0~50
測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命500回以上測定可能
アズワン品番61-0173-88
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ゴムロープ用先端金具 1.フック2.カシメ 1セット
用途ゴムロープに取り付けするだけで簡易フックやカシメで輪ができます。
国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。
トラスコ品番207-2346
材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ
色赤
取付ハトメ1ヵ所
質量(g)45
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容安全旗
アズワン品番64-8682-42
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
様々なシート、シェードなどをベランダやフェンス、各種支柱などに簡単に設置できます。
周囲20cmまでのポールに巻きつけて、取付・取り外しが自由にできる面ファスナー取付。
取付ロープ最大1m、短く使う場合はストッパーにて調節可能。
用途先にヒモのリングを使ってネットのハトメにロープを通し、取り付けたい場所に面ファスナーを巻きつけてからヒモを通し、ストッパーで長さを調整します。
トラスコ品番836-4676
材質紐:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ストッパー:ポリアセタール
ロープ長さ(m)1
1袋(4本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)対応
一人で簡単設置!荷崩れ防止バンド・繰り返し使用でき、ストレッチフィルムの使用量削減に。 本体生地は、丈夫で軽量なポリプロピレン製のため、繰り返し使用できます。・さまざまな積み方にも対応!。 上部のハトメにロープを通すことで、幅広い積み荷形状に対応します。・一人で設置可能!。 補助ベルトと面ファスナーで、一人でも簡単に作業ができます。・複数のパレットサイズに対応! 。 最大外周80cm差まで(1.1~1.4パレットなど)
用途荷崩れ防止資材
質量(g)1.3
寸法(幅W×長さL)(cm)100×515
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ハトメ)アルミ
材質(面ファスナー)ナイロン
生地ポリプロピレン
関連資料チラシ(1.1MB)
対応外周(cm)430~510
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に
寸法(mm)400×400(正方形)
材質PVC
厚さ(mm)約0.2
色レッド
質量(g)約56
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)シルバー
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。
色白
径(Φmm)12
材質(フック)メッキ、ステンレス
材質(ロープ)ポリエステル
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。
用途農園芸、一般荷造り
トラスコ品番794-6147
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
片側フック、片側カシメ付ゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。
仕様片側フック、片側カシメ仕様
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ