最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000
感度2
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色-
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.1L
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質各種金属
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別浸透液
使用温度範囲(℃)10~50
容器ローヤル缶
比重0.89
引火点(℃)85
粘度4.2
洗浄方式水洗除去法
適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。
種別洗浄液、浸透液、現像液セット
セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本
色無色透明、赤、白
容量(mL)各420
使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50
外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
PRTR法(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液
液色赤
成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME
色赤
処理能力スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード