K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。
本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約32(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)
光源白色LED
照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)
連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)
電球の種類LED
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。Samsung社製LED。単4電池×1本使用。日常使い・アウトドアなどに。コンパクトサイズ・キーチェーン付きなので、持ち運びにも便利。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):100/1
質量(g)約15.2(バッテリー除く)
使用可能温度範囲-20~60℃
落下距離(m)(試験)1
長さL×直径(mm×Φmm)約62×15.4
耐水性IPX7
光度(cd)360
照射距離(m)37
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯
付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)158
直径(Φmm)9.6
質量(g)32
使用電球LED
LED色ホワイト
連続点灯時間24時間
耐水性防水タイプ
光束(Lm)10
アズワン品番8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
特殊用途防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)約8
使用電球LED
連続点灯時間約8時間
LEDΦ5mm白色LED1灯
光束(Lm)15
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
電圧(V)1.5
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番257-2746
材質アルミニウム合金
色黒
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
アズワン品番65-1955-12
照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード
光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh
充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります
紫外線波長(nm)375 ±10
光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時
照射距離(m)約75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品ストラップ
トラスコ品番244-0863
全長(mm)130
色ブラック
本体質量(g)約175(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ37×130
使用電池単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番65-1955-11
照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード