62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種充電モデルの予備ケーブルに トラスコ品番244-0877 質量(g)26.2 アズワン品番65-1955-28
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。 ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能 (IP68)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0860 全長(mm)123 ブラック 本体質量(g)約106(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ29×123 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番65-1955-09 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

充電式LEDヘッドライト LED LENSER 動画あり
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

502121 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER 動画あり
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0883 本体質量(g)約167(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-97 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ジェントス Gシリーズ充電用マグネットケーブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×10×500 質量(g)12 長さ(cm)50 対応機種GH-101RG,GH-103RG,GH-109RG,GH-110RG,GH-200RG,GF-106RG,GF-114RG 本数1本
1本
1,198 税込1,318
欠品中

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
トラスコ品番695-9296 適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light 品名充電ケーブル グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]3in1マグネット式充電ケーブル
出力入力/5V 2.4A
ケーブル長(cm)約120 セット内容端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB 材質鉄、マグネット、ポリエステル 入出力5V 2.4A 適合用途充電用
1個
1,437 税込1,581
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

作業場にライトを常備する場合などに活用できます。また別売りの5ステーションチャージングパネル(品番502261)に装着することが可能です。
付属品充電用USBケーブル(1210mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0848 全長(mm)120 ブラック 本体質量(g)約44(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×120 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-14 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ポケットにバッテリー部分を収納したり、ライトのバッテリーをベルトクリップに装着する場合に使用する延長用のケーブルです。
適合機種H7R Work / H7R Signature / H15R Core / H15R Work / H19R Core 長さ(mm)1270
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

新開発の充電コードでバッテリーボックスだけでなく充電池単体でも充電が可能。 チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。
適合機種GH-009RG/GH-010RG/GH-001RG/GH-003RG 本体寸法(mm)約500 本体質量(g)約20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番257-2749 本体寸法(mm)Φ45×163 本体質量(g)約187(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)45×163 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.75 光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15 アズワン品番65-1955-17 照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

502194 充電式LEDヘッドライト H5R Work LED LENSER 動画あり
H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
付属品専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番244-0865 本体質量(g)約188(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1955-24 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

502195 充電式LEDヘッドライト H7R Work LED LENSER 動画あり
H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番244-0881 本体質量(g)約282(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1955-25 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

レッドレンザーワークライトシリーズ「iW2R、iW3R、iW4R、iW5R、iW5R flex、iW7R」用の充電ケーブルです。
仕様レッドレンザーワークライトシリーズ「iW2R、iW3R、iW4R、iW5R、iW5R flex、iW7R」用の充電ケーブル トラスコ品番354-1841 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

LED LENSER充電ケーブル 1B1500L0204
エコ商品
トラスコ品番700-4400 幅(mm)39 高さ(mm)10 品名1B1500L0204 奥行(mm)1.1 グリーン購入法適合
1個
809 税込890
翌々日出荷

502802 充電式LEDヘッドライト HF8R Work LED LENSER 動画あり
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)198(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約4.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20 照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2753 本体寸法(mm)Φ35×151 本体質量(g)約170(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×151 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.75 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15 アズワン品番65-1955-20 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0854 全長(mm)150 ブラック 本体質量(g)約55(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×150 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番65-1955-08 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

502810 LEDワークライト W1R Work LED LENSER 動画あり
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)パワー:220 / ロー:60 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0843 全長(mm)103 ブラック 本体質量(g)約36(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×103 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-07 照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 動画あり
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

502517 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER 動画あり
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番257-2765 本体寸法(mm)Φ42×157 本体質量(g)約207(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)42×157 保護等級IP54 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15 アズワン品番65-1955-31 照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合機種を充電するスタンドになります。(P5Rworkには最初から付属しております)。別売りの5ステーションチャージングパネル(502261)に装着することが可能です。単品では充電できません。付属の充電ケーブルが必要です。(502265)
トラスコ品番258-5390 適合機種P5Rcore/P5Rwork 材質ABS樹脂 幅(mm)93 高さ(mm)49 奥行(mm)59
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

502809 LEDワークライト W2R Work LED LENSER 動画あり
W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C) ブラック 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24 保護等級IP54 使用電池専用充電池 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

502735 LEDワークライト W5R Work LED LENSER 動画あり
W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。 底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 長さ(mm)153 ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約153(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

502733 LEDワークライト W4R Work LED LENSER 動画あり
W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。 角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約91(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 動画あり
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

502790 充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 動画あり
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V 適合機種P5R Core / P5R Work
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

502798 充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

502511 Powerbank LED LENSER 動画あり
LED LENSERPowerbank
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)28 全長(mm)103 高さ(mm)41 質量(g)126 保護等級IP65 バッテリー容量(mAh)4500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

502736 LEDワークライト W6R Work LED LENSER 動画あり
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

充電式LEDキーライト K6R LED LENSER 動画あり
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)