30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V 適合機種P5R Core / P5R Work
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

502511 Powerbank LED LENSER 動画あり
LED LENSERPowerbank
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)28 全長(mm)103 高さ(mm)41 質量(g)126 保護等級IP65 バッテリー容量(mAh)4500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

502127 Powerbank Flex10 LED LENSER 動画あり
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29 本体質量(g)約235(電池含) 使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本 充電時間4h 付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブル トラスコ品番333-4875 防塵防水性能IP65
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番244-0851 適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature 使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池 トラスコ品番859-5393 適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX 質量(g)55.8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用 本数2本 セット内容充電器本体、充電ケーブル 材質プラスチック 質量(g)120(ケーブル込み) 出力電圧(V)DC4.2/800mA 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30 対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応18650型リチウムイオンバッテリー ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 ケーブル長(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

充電式LEDヘッドライト LED LENSER 動画あり
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品- トラスコ品番244-0850 本体質量(g)約178(電池含) 保護等級IP67 使用電池単3アルカリ電池×2本 電源タイプ電池式 光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1955-23 照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

各種充電式ライト用の充電池です。
トラスコ品番780-9964 適合機種7298 質量(g)36
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数4本 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。 ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能 (IP68)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0860 全長(mm)123 ブラック 本体質量(g)約106(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ29×123 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番65-1955-09 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途EXC6R用充電器 仕様Charging Station EXC6R 付属品Adaptor cable、Charging station トラスコ品番681-5611 材質PC + ABS グリーン購入法適合
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

用途EXC7R用充電器 仕様Charging Station EXC7R 付属品Adaptor cable、Charging station トラスコ品番681-5612 材質ABS グリーン購入法適合
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

作業場にライトを常備する場合などに活用できます。また別売りの5ステーションチャージングパネル(品番502261)に装着することが可能です。
付属品充電用USBケーブル(1210mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種充電モデルの予備ケーブルに トラスコ品番244-0877 質量(g)26.2 アズワン品番65-1955-28
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2753 本体寸法(mm)Φ35×151 本体質量(g)約170(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×151 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.75 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15 アズワン品番65-1955-20 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様Li-ion 4800 mAh 7.4V トラスコ品番244-0867 適合機種H15R Core / H15R Work / H19R Core アズワン品番65-1955-29
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター イエロー 電源専用充電池 本体寸法(mm)Φ41×161 本体質量(g)約228(電池含) 対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級IP68 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50 照射距離(m)パワー:140、ロー:65 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

502798 充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

502802 充電式LEDヘッドライト HF8R Work LED LENSER 動画あり
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)198(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約4.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20 照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番257-2749 本体寸法(mm)Φ45×163 本体質量(g)約187(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)45×163 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.75 光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15 アズワン品番65-1955-17 照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

502187 充電式LEDライト P7R Work LED LENSER 動画あり
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番257-2752 本体寸法(mm)Φ45×170 本体質量(g)約219(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)45×170 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15 アズワン品番65-1955-18 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

LED LENSERX21R
アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。 5000lmという驚異的な明るさを実現しています。 充電インジゲーター付です。 スマートライトテクノロジー搭載です。 ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。
電源専用バッテリーパック 明るさ(Lm)5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー) 全長(mm)405 保護等級IP54 材質アルミニウム トラスコ品番149-1451 セット内容専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー 幅(mm)5000 質量(kg)1 外径(Φmm)95 充電時間(時間)3.5 照射距離(m)800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー) 最大点灯時間60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、 ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが レンズをキズや汚れから守ります。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番244-0849 全長(mm)132 ブラック 本体質量(g)約124(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ38×132 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15 アズワン品番65-1955-16 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LED LENSERP7R Work UV
バッテリーインジゲーター付きです。 IP68の高い防塵防水性能です。
用途UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに。 UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに。 付属品専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、ポーチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、USBアダプター トラスコ品番333-4901 材質アルミニウム 全長(mm)170 外径(Φmm)45 保護等級IP68 充電時間4.5 色温度(K)3700~4000 光源色暖色/UV 明るさ(Lm)1200 照射距離(m)240 落下衝撃(m)3 最大点灯時間60時間
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番780-9913 適合機種9405-R 質量(g)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0843 全長(mm)103 ブラック 本体質量(g)約36(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×103 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-07 照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

502121 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER 動画あり
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0883 本体質量(g)約167(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-97 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷