20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm)170 付属品ブレード3枚 質量(g)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
1箱(100枚)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
1セット(50枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm)【開閉】183/124 刃長(mm)62 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35 アズワン品番64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途替刃 材質(刃)高炭素鋼 シルバー
1個
539 税込593
欠品中

耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃)高炭素鋼 シルバー 全長(mm)175×30 質量(g)160 材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
3,198 税込3,518
欠品中

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)160 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LENOX(レノックス)トリホルドソー
標準セーバーソーを使用。 機械本体が入らないときなど、使用中のブレードを取り付けて使用できます。 取り付け角度の調節が可能。 プッシュボタン設計によりブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。 持ち手の反対側にハックソーブレードを取付可能。
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

替刃式のナイフですが、カッターナイフとは違い、刃が固定されていて丈夫です。
幅(mm)35 全長(mm)155 適合替刃11-921 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

STANLEYナイフ替刃
エコ商品
適合本体10-209 全長(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
769 税込846
当日出荷

折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44 シャンク径(mm)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

軽量で耐久性の高いナイフです。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)130 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断 刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
925 税込1,018
当日出荷