カテゴリ

  • 機構部品(1,735)
    • レバー(866)
    • クランピング冶具(245)
  • 物流用品(639)
    • レバーホイスト(179)
  • バイク部品(1,533)
    • ハンドル周り(952)
  • 配管・水廻り設備部材(2,247)
    • 水栓(1,481)
    • ボールバルブ(357)
  • 建築金物(1,718)
    • 鍵・錠前(1,552)
  • 制御機器(1,822)
    • スイッチ(349)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(412)
    • 足回り(111)
  • 整備工具・収納(91)
    • タイヤレバー(42)
  • 自動車純正部品(8,326)
  • 農業機械(3,845)
  • トラック純正部品(2,221)
  • バイク純正部品(2,193)
  • オフィス家具(1,970)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,253)
  • メカニカル部品(736)
  • 自転車部品(729)
  • 作業工具(680)
  • 電動工具(497)
  • 空圧工具(481)
  • 介護用品(408)
  • 梱包用品(393)
  • 測定用品(350)
  • 切削工具(330)
  • FA担当者のオススメ新商品(271)
  • 船舶用品・漁業資材(263)
  • 事務用品(218)
  • 科学研究・開発用品(216)
  • 住設機器(204)
  • 家電(202)
  • 農業・園芸資材(186)
  • 厨房用品(177)
  • 日用品(163)
  • 医療(157)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(138)
  • カー用品(113)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(113)
  • 店舗什器・備品(105)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 溶接用品(102)
  • 清掃用品(100)
  • 電気材料(89)
  • 防犯用品(75)
  • エンジン工具(74)
  • 縫製用品(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • スプレー・オイル・グリス(51)
  • 防災用品(51)
  • 卓上消耗品(47)
  • 空調・電設資材(44)
  • 自動車補修部品(44)
  • 安全保護具(44)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
  • 完成車(38)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • 建材・エクステリア(30)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 農具(26)
  • 安全用品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 食品・飲料(19)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 救急・衛生(14)
  • バッテリー・電装(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 照明(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • ヘルスケア(9)
  • マスク(8)
  • 保管用品(7)
  • テープ(7)
  • 安全標識(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 理美容(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 塗料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
取付長(mm)
6・7・8・9・10・11・12・14・15・16・17・20・25・30・32・40・50・60・63・80・取付長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・NTB・象印チェンブロック・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・大阪魂・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・KVK・KITO(キトー)・BIGM(丸山製作所)・MAZDA(マツダ)・ミツビシ・トヨタ・オカムラ(岡村製作所)・スズキ・日野自動車・RS PRO・いすゞ自動車・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レバー」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
38,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LRG プラスティックグリップレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状スティック形取付部おねじ
ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー LMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバー OGLMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22
クランプレバー オネジ モノタロウクランプレバー オネジモノタロウ(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)LGS グリップレバー用シャフトNBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
レバーファイル Z式 モノタロウレバーファイル Z式モノタロウ(57件のレビュー)
139税込153
1冊
当日出荷
穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。 表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。
用途書類の整理サイズA4タテ収納枚数100材質(表紙)PP、(金具)スチールタイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)310×235とじ厚(mm)10
レバーリングファイル Dタイプ キングジムレバーリングファイル Dタイプキングジム(5件のレビュー)
539税込593
1冊
当日出荷
リングに触れずに、ワンアクションのレバー操作でらくらく開閉。
仕様紙寄せ1枚付材質PP、金属タイプタテ型種類Dリング式穴数2穴間隔(mm)80
散水用ノズル 前レバー モノタロウ散水用ノズル 前レバーモノタロウ(141件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R
カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
Omron マイクロスイッチ ローラーレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラーレバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度長さ(mm)39.4幅(mm)48.2ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量)使用温度範囲(℃)最大+80保護構造IP00アクチュエータの種類ローラーレバー接点構成単極双投最大電流(A)15構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクションターミナルタイプねじコンタクト定格電流(A)15コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14最大AC電圧(V)500最大DC電圧(V)250
レバーファイル(EZe) コクヨレバーファイル(EZe)コクヨ(1件のレビュー)
609税込670
1個ほか
当日出荷
軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。
仕様表紙ととじ具を分別廃棄することができます。タイプタテ型種類レバーファイル材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
ハンドバルブ レバー式 モノタロウハンドバルブ レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
レバーホイスト TRUSCOレバーホイストTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
699税込769特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PPモノタロウ(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質PP製使用温度範囲(℃)0~+60ねじの種類Rc定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
レバーホイスト YA型 象印チェンブロックレバーホイスト YA型象印チェンブロック(12件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
樹脂(PA)製 レバーカップリング『イワロック』 岩崎製作所樹脂(PA)製 レバーカップリング『イワロック』岩崎製作所(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
レバー式のワンタッチカップリング。ホースと配管を簡単に取り付けができます。ワンタッチオスの対側はPF(フラットネジ)のガスネジのメス(内ネジ)です。ワンタッチメスの対側はタケノコ式です。
材質プラスチック製
QLSL レバー イマオコーポレーションQLSL レバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
レバー式アーチファイル ハピラレバー式アーチファイルハピラ(3件のレビュー)
529税込582
1冊
当日出荷
レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
種類レバーファイル穴数2仕様背見出差し紙替え式付属品紙押さえ金具穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
レバーリングファイル キングジムレバーリングファイルキングジム(4件のレビュー)
419税込461
1冊
当日出荷から4日以内出荷
リングに触れずにレバーで開閉するファイリングスタイル。
仕様紙寄せ2枚付材質PP、金属種類2穴リング式穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
レバーハンドル カクダイレバーハンドルカクダイ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)材質亜鉛、黄銅
ブレーキレバー モノタロウブレーキレバーモノタロウ(57件のレビュー)
459税込505
1ペア(2個)
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2
クラッチレバー SHORT DRC(ダートフリーク)クラッチレバー SHORTDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
カプラー レバー式 オネジ モノタロウカプラー レバー式 オネジモノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
タイヤレバーカバー モノタロウタイヤレバーカバーモノタロウ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)材質ナイロン+ガラスファイバー全長(mm)85質量(g)17外寸横幅(mm)38内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキレバーロック バイク用 モノタロウブレーキレバーロック バイク用モノタロウ(41件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。材質PP/ABSオレンジ質量(g)10適合ハンドル径(Φmm)34
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
...