レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状レバー式ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
RS Pro
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として
仕様(定流量機能付)約5L/min
材質セラミック
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)33~35
1台
¥51,980
税込¥57,178
90日以内出荷
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として
パイプ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合場所浴室
仕様2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応
使用地区一般地・寒冷地共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質
色クロム
高さ(mm)246
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)36~38
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.34MB)
対応カートリッジJCSA2E
吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 12mmねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 3/4インチねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 15mmねじ接続 = 1 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 1インチねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)25±2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)230
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エコシングル水栓
浄水器兼用
適合場所キッチン
使用地区一般
タイプ台付
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,880
税込¥74,668
翌日出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色クロム
適合場所キッチン
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
対応カートリッジJC501 E
吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色クロム
高さ(mm)275
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)38
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB)
取扱説明書(7.45MB)
対応カートリッジJC501 E
吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。
操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として
取付寸法(mm)120~200
適合場所浴室用
取付穴径(Φmm)120~200
使用地区一般地用
ホース長さ(mm)シャワーホース:1800
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)190
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。
操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として
取付寸法(mm)120~200
適合場所浴室用
取付穴径(Φmm)120~200
使用地区寒冷地用
ホース長さ(mm)シャワーホース:1800
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)190
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。
セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。
シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。
シングルレバー混合栓の取付けナットに。
トラスコ品番495-7610
セット内容SMW-3050、SMW-1032H
質量(g)1020
口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32
トルク(N・m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個)
奥行(mm)560
照明LED照明(8W)
セット高さ(mm)1900
排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付
ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.15MB)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
高さ(mm)850(+45立上り)
奥行(mm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード