189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
13日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)レバーバンド
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません) トラスコ品番792-8891 材質スチール 質量(g)225
1セット(40個)
27,980 税込30,778
翌日出荷

LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。) トラスコ品番252-2805 適合機種DTN-LS-W、BK 材質スチール シルバー
1個
639 税込703
当日出荷

密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

まつうら工業スピーディータイ
エコ商品
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。 材質66ナイロン製 幅(mm)13 全長(mm)752 タイプ屋内用 長さ(m)0.752 使用温度範囲(℃)マイナス40~85 結束径(Φmm)40~200 ストラップ幅(mm)13 ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個 材質SUS304 シルバー(カバー:灰色) バンド幅(mm)10 バンド長(mm)1100
1セット
889 税込978
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。 仕様ジャケット幅30mm 材質SUS304
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。 材質SUS304 寸法A(mm)100
1本
58,980 税込64,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
23,900 税込26,290
22日以内出荷



容量(L)10 仕様シリコンゴムパッキン 種別24cm 質量(kg)1.9 内径(Φmm)(上)24、(下)232 深さ(mm)240 板厚(mm)0.6 EBM品番53000
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器 材質ステンレスSUS304
1個
29,900 税込32,890
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
1セット
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 取手両取手 フタの種類レバーバンド
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 取手吊り下げ フタの種類レバーバンド
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン 特性耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大日製罐(DIC)LCカバー
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途紛体物の保管、運搬 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)20 外径(mm)Φ308 パッキン 質量(g)190
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





MONOVATE(日東金属工業)南京錠付密閉式タンク
レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。 盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。 輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
付属品鍵×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DICプラスチックLSカバー
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。 適合機種12LS、16LS、18LS、20LS 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)28 直径(mm)Φ306 パッキンあり
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)35 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-85
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)