30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
材質スチール レバー長さ(mm)180 フック間最短距離(mm)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
用途荷物の固定・引っ張り。 材質 定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)1.5 手引力(kg)34 自重(kg)3.8 フック間最小距離(mm)270
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.0tonタイプでは大きすぎる、重すぎる…という方にはこの小型軽量0.5tonタイプがオススメです。1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上。無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 質量(kg)3.5 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約0.77 定格荷重(t)0.5 手動力(N)330 フック間最小距離(mm)270 掛数チェーン:1本
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等 定格荷重(kg)500 間隔(mm)(巻き取り)1.7
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。 材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)5
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機 ロードチェン線径(Φmm)6.3 ロードチェン長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ミニレバーホイスト
エコ商品
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
定格荷重(kg)500 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-1.5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)1.2
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8 アズワン品番65-9339-89
1台
27,600 税込30,360
翌日出荷

1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上! 品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ! 耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。
用途荷物の固定、縛り 材質 チェーンピッチ(mm)15 揚程(m)1.5 定格荷重(t)0.5 パッケージサイズ(mm)355×95×115 レバー長さ(mm)300 チェーン径(Φmm)5 チェーン本数1本 自重(kg)3.6 手動力(N)340 フック間最小距離(mm)260
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。握りやすいグリップ付きです。
用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。 材質 定格荷重(t)0.25 標準揚程(m)1 手引力(kg)28 自重(kg)2.4 フック間最小距離(mm)230
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

象印チェンブロックYIII 象印トルコンレバー
設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。 材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
エスコ品番EA988AG-0.7 使用荷重(t)0.8 巻取長さ(m)1.5
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

コンドーテックKTパワーレバー
「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超軽量、コンパクトサイズ!早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 質量(kg)2.7 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約0.32 定格荷重(t)0.25 手動力(N)160 フック間最小距離(mm)237 掛数チェーン:1本
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

バイタル工業ビルダー0.5ton
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし トラスコ品番851-5695
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷