76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
13日以内出荷

ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個 材質SUS304 シルバー(カバー:灰色) バンド幅(mm)10 バンド長(mm)1100
1セット
889 税込978
当日出荷

DIC(旧:大日本インキ化学工業)レバーバンド
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません) トラスコ品番792-8891 材質スチール 質量(g)225
1セット(40個)
27,980 税込30,778
翌日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t 高さ(mm)12 容量(L)ニス引きペール缶20用 内径(Φmm)285.2 外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く) 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排出シュート用分割バンド HTL-Bシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
95,980 税込105,578
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
23,900 税込26,290
22日以内出荷


ファイバードラムの最小容量タイプです。サイズが小さいので、省スペースで品質試験等が行えます。環境に配慮した紙製のドラムです。
用途少量サンプルの出荷、品質保証のための保存サンプル、品質試験、キャンペーン商品などに使用できます。化学品や医薬品における、少量サンプルの出荷や、一時的な保存などに。 トラスコ品番114-6340 種別レバー式バンド 材質紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 質量(kg)0.11 高さ(mm)113 容量(L)0.5 内径(Φmm)80 外径(Φmm)93.5 内高(mm)102 胴部シールパック原紙の積層接着 外高(mm)113
1本
2,198 税込2,418
20日以内出荷

容量(L)10 仕様シリコンゴムパッキン 種別24cm 質量(kg)1.9 内径(Φmm)(上)24、(下)232 深さ(mm)240 板厚(mm)0.6 EBM品番53000
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器 材質ステンレスSUS304
1個
29,900 税込32,890
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に紙と金属の分別が可能なリサイクルしやすい容器です。軽量で、優れた強度を備えています。レバー式バンドを使用しており、簡単にフタの開け閉めができます。インターロック仕様が荷崩れを防止し、段積みでも安心です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。 容量標準:0.5L、12~261L 胴部シールパック原紙の積層接着 種別レバー式バンド
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585 材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。
材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)35 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-85
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型シリコンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)