屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)2000
電球の種類レフ球
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
節電約10%の仕様です。
電源(V)110
定格寿命(時間)2000
ビームの開き(°)45
電球形状レフランプ
電球の種類白熱電球
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)9.6
全長(mm)124
質量(g)109
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.16
使用場所屋内
配光角度(°)約140
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
全長(mm)68
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)45
ガラス色フロスト
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)100
形式RF110V100W
定格寿命(時間)3000
ガラス球形状RF80
1個
¥679
税込¥747
欠品中
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.2
全長(mm)100
質量(g)約71
定格電流(A)0.11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)62
設置場所屋内
配光角度(°)150
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金E26
色ホワイト
定格寿命(時間)約3000
電球の種類レフランプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED
口金E17
消費電力(W)4.4
配光角度(°)105
寸法(Φ×mm)50×82
質量(g)41
調光の可否対応
対応密閉器具対応
電球形状ミニレフ球
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)75
質量(g)15
消費電力(W)50
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ミニレフ球
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)1000
電球の種類レフランプ
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レフクリプトン球
小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状レフ
定格消費電力(W)45
定格電圧(V)100/110
全長(mm)75
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
ガラス色フロスト
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)60
形式RF110V60W
定格寿命(時間)3000
ガラス球形状RF62
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)110
全長(mm)75
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)50
ガラス色フロスト
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
寿命約2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)7.5
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
ガラス色フロスト
種類ミニレフ電球
口金E17
電球形状ミニレフ球
ビーム角(度)40
80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)9
配光角度(°)105
寸法(Φ×mm)80×114
質量(g)130
調光の可否対応
対応密閉器具対応
電球形状ミニレフ球
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。
材質電球:ガラス 口金:金属
電源(V)屋内用100(50/60Hz)
全光束(Lm)1550
定格寿命(時間)8000
蛍光灯ランプ:36W・4U形
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
全長(mm)101
色ガラス球:耐熱透明ブル-
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状R-45
定格110V-40W
全高(mm)68
直径(mm)45
ガラス色フロスト
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状R-45
定格110V-50W
全高(mm)75
直径(mm)50
ガラス色フロスト
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
口金E17
長さ(mm)68
形状R-45
定格100/110V-22W
直径(mm)45
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状R-45
定格110V-30W
全高(mm)68
直径(mm)45
ガラス色フロスト
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状R-30
全長(mm)40
色クリア
定格110V-15W
直径(mm)30
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状R-40
全長(mm)62
定格110V-7.5W
直径(mm)40
ガラス色フロスト
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状R-45
全長(mm)68
定格110V-10W
直径(mm)45
ガラス色フロスト
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ