特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.5
接着剤日東電工製両面接着テープ使用
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。
切断も可能なので使用方法も多種多様。
両面接着テープ使用。
材質アクリル
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.5
工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。
切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
裏面シールでいろいろな場所に貼れます。
お得な7枚セット
寸法(mm)15×60×5
色レッド
1セット(7個)
¥289
税込¥318
当日出荷
5枚入りで、簡単に手で1枚づつ外せます。
いろいろな場所に貼り付け可能です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)15×62×7
色赤
1セット(5枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
こんなお得な商品も!
反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
こんなお得な商品も!
再帰反射テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
1巻
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
関連キーワード