従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
電球の種類LED
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.2
全長(mm)100
質量(g)約71
定格電流(A)0.11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)62
設置場所屋内
配光角度(°)150
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
節電約10%の仕様です。
電源(V)110
定格寿命(時間)2000
ビームの開き(°)45
電球形状レフランプ
電球の種類白熱電球
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)2000
電球の種類レフ球
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
設置場所屋内専用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)9.6
全長(mm)124
質量(g)109
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.16
使用場所屋内
配光角度(°)約140
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質鉄
質量(g)約570
消費電力(W)17まで(LED電球専用)
口金E26
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
灯数1灯
防水性防雨型(IPX3相当)
電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)0.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
口金E26
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)2200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
関連キーワード