6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプ
エコ商品
周波数(Hz)50/60 口金E26 角度(°)ビーム: 60 定格寿命(時間)40000 電球形状レフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。 付属品カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番358-2638 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm)73 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)650 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)1000 支柱(mm)498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 LED寿命(時間)20000時間 明るさ(Lm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)電球:1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプ
エコ商品
長さ(mm)75 質量(g)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 角度(°)ビーム: 40 外径(Φmm)50 全光束(Lm)525 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニレフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フラットライト70W常設用黒
エコ商品
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
76,980 税込84,678
29日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球
エコ商品
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金E26 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)