60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ミニレフ電球 口金E17 電球形状ミニレフ球 ビーム角(度)40
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形
エコ商品
電球の種類LED 口金E17 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)5.2 ビーム光束(Lm)110 長さ(mm)75 質量(g)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数84Ra 定格入力電流(A)0.087 ビーム角(度)40 中心光度(cd)410 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ50形 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)75 質量(g)約38 定格電流(A)0.07 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプ
エコ商品
長さ(mm)75 質量(g)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 角度(°)ビーム: 40 外径(Φmm)50 全光束(Lm)525 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニレフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く) 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源ミニレフランプ 40W(付属) 口金E17 消費電力(W)40
1個
1,518 税込1,670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
エコ商品
口金E17 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.9 ビーム光束(Lm)80 長さ(mm)75 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.065 ビーム角(度)40 中心光度(cd)310 外径(mm)50 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)7.5 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約1500 ガラス色フロスト
1個
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
口金E17 長さ(mm)68 形状R-45 定格100/110V-22W 直径(mm)45
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-50W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
499 税込549
当日出荷

ヤザワコーポレーションミニレフ球 長寿命
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 寿命約2000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8023-86
1個
529 税込582
8日以内出荷

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-50 定格100/110V-45W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
739 税込813
当日出荷

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)110 全長(mm)75 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)50 ガラス色フロスト
1個
378 税込416
当日出荷

旭光電機工業ミニレフランプR45
エコ商品
ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)110 定格消費電力(W)40 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
378 税込416
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ミニレフランプR30クリア
エコ商品
全長(mm)40 ガラス球:クリヤ-スパッタ- 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
9日以内出荷

レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5 アズワン品番68-0589-06
1個
259 税込285
7日以内出荷

全長(mm)62 ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
9日以内出荷

全長(mm)62 ガラス球:耐熱透明レッド 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
9日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 全長(mm)68 定格110V-10W 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
489 税込538
8日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-40W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
419 税込461
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-30 全長(mm)40 クリア 定格110V-15W 直径(mm)30
1個
579 税込637
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-30W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
419 税込461
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-40 全長(mm)62 定格110V-7.5W 直径(mm)40 ガラス色フロスト
1個
489 税込538
3日以内出荷

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格100/110V-22W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
599 税込659
3日以内出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
ブラック 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 質量(g)約113 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 アズワン品番65-1861-96
1個
1,423 税込1,565
3日以内出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 アーム長さ(mm)約280 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,707 税込1,878
翌々日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g)約113 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 色(本体)アイボリー 適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷

ヤザワコーポレーションミニレフ球30W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 質量(g)13 消費電力(W)30 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 電源(V)AC100 消費電力(W)40 コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付) 電球40Wミニレフ球 くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED 口金E17 消費電力(W)4.4 配光角度(°)105 寸法(Φ×mm)50×82 質量(g)41 調光の可否対応 対応密閉器具対応 電球形状ミニレフ球
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
351 税込386
当日出荷

ヤザワコーポレーションミニレフ球40W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 質量(g)13 消費電力(W)40 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
303 税込333
当日出荷