光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.2
全長(mm)100
質量(g)約71
定格電流(A)0.11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)62
設置場所屋内
配光角度(°)150
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100
長さ(mm)100
質量(g)77
定格寿命(時間)40000
ビーム角(度)60
外径(mm)60
グリーン購入法適合
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)9.4
ビーム光束(Lm)400
長さ(mm)125
質量(g)115
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.157
ビーム角(度)60
中心光度(cd)600
外径(mm)80
グリーン購入法適合
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)9.6
全長(mm)124
質量(g)109
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.16
使用場所屋内
配光角度(°)約140
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)102
質量(g)65
消費電力(W)5
口金E26
外径(Φmm)63
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.092
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
設置場所屋内専用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ40形
定格消費電力(W)3.3
全長(mm)68
質量(g)約34
定格電流(A)0.06
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)45
設置場所屋内
配光角度(°)140
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)5.2
ビーム光束(Lm)110
長さ(mm)75
質量(g)50
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数84Ra
定格入力電流(A)0.087
ビーム角(度)40
中心光度(cd)410
グリーン購入法適合
周波数(Hz)50/60
口金E26
角度(°)ビーム: 60
定格寿命(時間)40000
電球形状レフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ50形
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)75
質量(g)約38
定格電流(A)0.07
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
設置場所屋内
配光角度(°)150
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
口金E17
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.9
ビーム光束(Lm)80
長さ(mm)75
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.065
ビーム角(度)40
中心光度(cd)310
外径(mm)50
グリーン購入法適合
長さ(mm)75
質量(g)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
角度(°)ビーム: 40
外径(Φmm)50
全光束(Lm)525
定格寿命(時間)40000
電球形状ミニレフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5
アズワン品番68-0589-06
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-8023-86
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)
材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
色アンバー
材質(本体)(本体)ABS
質量(g)約35g
タイプコードアース
電圧(V)DC24
レンズ色アンバー
定格電圧DC24V
コード長さ(m)180(0.5sq)
本体質量(g)約35g
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)
LED色アンバー
光源色アンバー
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約35g
定格電流(mA)約25(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)8
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)
適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)
電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源ミニレフランプ 40W(付属)
口金E17
消費電力(W)40
口金E39
高さ(mm)247
質量(g)420
種類56W
径(Φmm)90
全光束(Lm)6800
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
口金E26。レフ電球と同じビーム角60度。白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
1個
¥5,550
税込¥6,105
3日以内出荷
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)95
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.4
口金E26
外径(Φmm)80
光源LED
定格入力電流(A)0.149
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ100形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)103
質量(g)76
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
仕様レフフロストガラス
寸法(mm)Φ50×70
質量(g)20
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E14
定格消費電力(W)2.5
全光束(Lm)270 (35W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)【電球色】2800
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)108
入力電流(A)0.03
演色指数(Ra)80
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80
質量(g)32
外径(Φmm)50
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金E17
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当 ※メーカー比較において
光源LED
ビーム角(度)120
定格入力電流(A)0.074
消費電力(W)4.1
周波数50/60Hz
調光の可否なし
RoHS指令(10物質対応)対応
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26
電球の種類LED
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
光色昼光色
付属品落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)Φ120×153
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-25~45
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5700~7100
保存温度範囲(℃)-30~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)2200
照射角110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
関連キーワード
1
2
3
次へ