18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ミニレフ電球 口金E17 電球形状ミニレフ球 ビーム角(度)40
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V)110 口金E17 電球形状ミニレフ球 ガラス色フロスト 電球の種類白熱電球
1個
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
エコ商品
口金E17 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.9 ビーム光束(Lm)80 長さ(mm)75 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.065 ビーム角(度)40 中心光度(cd)310 外径(mm)50 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球40W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm)68 質量(g)13 定格電圧(V)100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED 口金E17 消費電力(W)4.4 配光角度(°)105 寸法(Φ×mm)50×82 質量(g)41 調光の可否対応 対応密閉器具対応 電球形状ミニレフ球
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球 定格寿命(時間)1500 ビーム角(度)60 口金E26 電球形状レフ電球
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 寿命約2000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26 ホワイト 定格寿命(時間)約3000 電球の種類レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類蛍光灯 定格平均寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra84 口金G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オーム電機ミニランプ 40WC
屋内専用(屋外使用禁止)
形状S-35 口金E17 径(mm)×高さ(mm)35×58
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

口金E17 定格寿命(時間)2000 電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)