質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
関連キーワード