「レベル受光機」の検索結果
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±7″
光源690nm
自動整準範囲±5°
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下
規格JIS規格クラス2
測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)150×120
精度水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)4
付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本
トラスコ品番807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。
測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。
簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。
軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。
仕様受光器+ロッドクランプ
マイゾックスコード220158
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q
本体質量(g)2500
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm
自動補正機構±15'
円形気泡管感度(mm)10'/2
質量(kg)1.3
防水性IP55相当
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3997
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力1mW以下(JISクラス2)
ビーム径5mで約Φ3mm
気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度5mで±2mm
気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)640~660
保管温度範囲(℃)-20~60
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番327-4110
質量(kg)1.95
測定範囲直径約600m
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度水平±8”
寸法(縦×横)(mm)187×140
保護等級IP56
自動補正範囲±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台
X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±10″
光源685nm
自動整準範囲±5°
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)2.3(乾電池含む)
電源アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)250
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1200(電池含)
出力1mW以下(クラス2)
電源リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲3段階
水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量
精度水平±10°
付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン
トラスコ品番410-6661
質量(kg)3.4
電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池
保護等級IP56(容器)
自動補正範囲±8°
縦(mm)248
横(mm)235
測定範囲(m)直径600
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー
適合機種LS-80L、LS-80A
本体質量(g)約186
取付可能幅(mm)5~78
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷