46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲±15' 付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番828-3997 使用温度範囲(℃)-20~+50 直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm)1500 円形気泡管感度(mm)10'/2 円形気泡管平面ミラー 防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀 セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm)215 幅(mm)130 全長(mm)215 質量(kg)1.85 高さ(mm)140 使用温度範囲-20℃~+50℃ 倍率32x 感度10'/2mm 分解力3.0" 防水性IPX6(JIS C 0920)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様国土地理院3級水準儀登録 質量(kg)1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm)目盛:110 角度(°)目盛分角:1 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0 最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率24倍 自動補正範囲±16’ 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:+10 防塵防水性能JIS保護等級4 自動補正機構マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

シンワ測定オートレベル
エコ商品
自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル レンズ倍率32X 自動補正範囲±15′ 材質本体:アルミ 寸法(mm)209×130×142 質量(g)1308 円形気泡管感度(mm)8′/2mm 防塵防水性能JIS保護等級4級 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3″ 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 スタジア乗数100 スタジア加数0 RoHS指令(10物質対応)対応 標準偏差(mm)±1.0
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100 寸法(縦×横)(mm)53×53 寸法(mm)53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D) 質量(kg)本体:1.7 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm 望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。 材質ダイキャスト サイズ30(W)×45(D)×85(H)mm 質量(g)56g 感度40’/2mm
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

仕様測量ロッド、標尺の垂直出しに便利です。 材質ダイキャスト サイズ28(W)×40(D)×100(H)mm 質量(g)38g 感度60’/2mm
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲±15' 付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番828-3995 使用温度範囲(℃)-20~+50 直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm)1500 円形気泡管感度(mm)10'/2 円形気泡管平面ミラー 防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンポール設置時の垂直の目安に ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-23
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

セ-Y11 測量野帳レベル合成紙 耐水タイプ コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。 オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行 材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂 枚数24 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
409 税込450
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)PO-測量ポール用レベル
エコ商品
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分) 質量(g)40 感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm 取付金具クランプ金具 気泡管水平・垂直一体型気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)25~30
1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

タイプ粘着式 トラスコ品番807-2454 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)36×36 測定範囲(m)約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

セ-Y21N 測量野帳(レベルブック・再生紙) コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に便利。 表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。 測量データの記入に適した罫内容です。 紙質/上質紙(古紙パルプ配合) 白色度70%程度(ISO)
種類レベル 材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%) ブルー 枚数40枚 寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6 グリーン購入法適合
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷

レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル 全長(mm)227 質量(kg)1.72 電源単4形アルカリ乾電池 精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内 倍率(倍)35 光源出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±15′ 分解力3.5″ 最短合焦距離50cm 対物レンズ有効径(mm)42 1km往復標準偏差(mm)2.0 レーザー安全基準クラス1
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に 仕様合焦方法:一軸粗微動 質量(kg)1.7、Pケース:1.8 規格国土地理院3級水準儀登録 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5 望遠鏡:倍率30倍 自動補正範囲±16’ 接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×) 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm 対物レンズ有効径(mm)40 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:0 防塵防水性能JIS保護等級7 自動補正機構エアダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508 定芯桿5/8インチ 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg)3 頭部形状(脚頭)球面 収納時寸法(mm)924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm)50 付属品収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2479 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2478 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g)2500 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプ
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚 仕様ショルダーストラップ:有 適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB 全長(mm)1675 質量(g)約4100 径(Φ)定芯稈:5/8inch 外径×内径(Φmm)脚頭:160×66 全縮(mm)1000 脚頭部クランプブラケット機構
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途レベル出し、高低差の測定、測量全般 仕様ボタン保護シール/5枚入 タイプスタンダード マイゾックスコード218385
1個
559 税込615
当日出荷

マイゾックスアルゴーST
用途レベル出し、高低差測定、測量全般 仕様専用ケース マイゾックスコード11055
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量 付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD トラスコ品番525-6705 セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD 全長(mm)【付属三脚】1710+10 電源単1アルカリ乾電池×2 精度13″(1.95mm/30m) 保護等級IP66 自動補正範囲±5° 縦(mm)197 横(mm)156 受光精度1mm/2mm/5mm/10mm ねじ径(inch)5/8インチ 全縮(mm)【付属三脚】1044±10
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様国土地理院3級水準儀登録 質量(kg)1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm)目盛:110 角度(°)目盛分角:1 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5 最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率28倍 自動補正範囲±16’ 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:+10 防塵防水性能JIS保護等級4 自動補正機構マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。 仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付 材質本体:アルミダイキャスト 倍率26倍 最短合焦距離30cm 防水性JIS保護等級5相当
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズオートレベル
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り 望遠鏡:倍率24倍 最短合焦距離0.5 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能IP57(JIS保護等級7) スタジア比乗数:100/加数:+10 円形気泡管感度(mm)10’/2 本体寸法(mm)190×120×120 質量(kg)1.6 作動温度(℃)-20~50 対物レンズ有効径(mm)36 視界 仕様焦点鏡:十字線
1セット
83,980 税込92,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)