結線方式ねじなし端子式
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
仕様壁面取付形
適合機種FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板
材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
高さ(mm)200
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)60(白熱電球)
口金E26(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)AC1000
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)25(白熱電球)
口金E17(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)AC1000
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ファンシロッコファン
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板
材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)60(白熱電球)
口金E26(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)AC1200
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)16
色シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット
材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)25(白熱電球)
口金E17(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)AC1000
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯
排気方式風圧排気シャッター
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体)マンセル1GY9/0.5
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板
表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
スイッチ125V 3A
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)32、33
電流(A)0.32、0.33
質量(kg)13.9
風量(m3/h)740、740
騒音値(dB)39、39
材質鋼板
タイププロペラファン
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
材質鋼板
タイプターボファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580
付属品壁取付用金具・木ネジ
幅(mm)600
高さ(mm)190
タイプ壁スイッチタイプ
種類V-316KSW5後継機種
ファンターボファン
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7
騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24
排気口上面左排気(薄型)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170
関連資料図面(0.28MB)
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
残置運転(3分)機能付
給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。)
整流板捕集方式
ミニ電球(40W)
BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26
質量(kg)17.0
適合パイプ径(Φmm)150
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5
電圧(V)100
タイプ壁スイッチタイプ
幅(mm)600
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335
消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43
種類V-604KSW7後継機種
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29
高さ(mm)600
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
関連キーワード
1
2
次へ