27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度ヒューズ120℃溶断品。金網付。建材試験センター証明番号:第02EG007号。鋼板板厚:閉鎖部1.6mm、ウェザーカバー部0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×138
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1組(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL 高さ(mm)200 全高(mm)600(取付時)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168 寸法A(mm)153 寸法B(mm)62 寸法C(mm)215 寸法L2(mm)141 寸法L3(mm)149 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)260~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)260 ステー種類フラップステー
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害 材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 質量(kg)0.7 寸法A(mm)169 寸法F(mm)176 寸法D(mm)18 寸法E(mm)75 寸法B(mm)147 寸法C(mm)195 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数0.8/0.8 隙間相当(cm2)198/195 溶断温度(℃)120 直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。センターフード仕様の場合奥行630mmです。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33 騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24 設置方式壁面取付け 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/- 関連資料図面(0.51MB)
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 動画あり
レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。
質量(g)約840 耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5 付属品フック×10 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20~3mm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57
1個
3,300 税込3,630
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2 対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.03MB) メーカー商品コード0571C01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(3枚)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR 表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(2枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
欠品中

1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・新生児~卒乳まで、全月齢対応マルチフィット乳首(特許出願中)・全パーツ日本製・汚れがつきにくく丈夫な耐熱ガラス製・煮沸・薬液・電子レンジ消毒対応・キャップ・フードはポリプロピレン製
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・新生児~卒乳まで、全月齢対応マルチフィット乳首(特許出願中)・全パーツ日本製・プラスチック製・内分泌かく乱化学物質を含まない素材PPSU(ポリフェニルサルホン)採用・煮沸・薬液・電子レンジ消毒対応・キャップ・フードはポリプロピレン製
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーツ型・シロッコファン
用途幅90cm・総高さ60cm対応 質量(kg)15 ブラック フィルターアクアスリットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×900×605 特性前幕板付属しております。 関連資料(0.26MB)
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

みその風味を落とさず保存できる!みそをパックごと入れられる密閉バルブ付きフードコンテナ。出し入れしやすいハンドル付き。市販のみそをパックや袋ごと収納できます。直入れも可能です。バルブをワンプッシュで簡単密閉。密閉できるので、みその風味を落とさずに保存できます。約1500mLの大容量なので作り置きの保存にも最適。パーツはすべて分解して洗うことができます。ハンドル付きで出し入れしやすいバルブ付き密閉フードコンテナシリーズ。食洗機・電子レンジに対応。冷凍庫にも使用できます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン 容量(mL)約1500 質量(g)約270 耐熱温度(℃)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.6×15.1×11 内寸(cm)開口部:約W13×D13 高さ:約9 電子レンジ対応
1個
1,400 税込1,540
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマドキ育児スタイルにフィットする、。家族のための哺乳びん。全パーツ日本製で内分泌撹乱化学物質の1つであるビスフェノールAを含まない素材PPSU(ポリフェニルサルホン)を採用した哺乳びん。煮沸・薬液・電子レンジ消毒ができます。新生児から卒乳までサイズアップ不要のチュチュシリコーンゴム製乳首付。キャップ・フードはポリプロピレン製。
材質びん/ポリフェニルサルホン(PPSU)、乳首/合成ゴム(シリコーンゴム)、フード/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン、ニップルケア/ポリプロピレン 容量(mL)240
1本(240mL)
979 税込1,077
4日以内出荷